Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

Tanos 83000067 Systainer III XXL Bodenpolster (L x B x H) 785 x 287 x 25 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2265695-BP
Hersteller:
     Tanos
Herst.-Nr.:
     83000067
EAN/GTIN:
     4063104003588
Suchbegriffe:
Systainer
Systemkoffer
systemkoffer
Tanos 83000067 Systainer III XXL Bodenpolster (L x B x H) 785 x 287 x 25 mm

Bodenpolster für Systainer III XXL

Robust und langlebig
Optimaler Schutz

Bodenpolster für den optimalen Schutz des Inhalts im Systainer III XXL.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Schwarz · Produktabmessung, Breite: 287 mm · Produktabmessung, Höhe: 25 mm · Produktabmessung, Länge: 785 mm · Weitere technische Daten: Gewicht 150 g

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 785 x 287 x 25 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
25 mm
Produktabmessung, Länge:
785 mm
Produktabmessung, Breite:
287 mm
Marke:
Tanos
Farbe:
schwarz
Produkt-Art:
Bodenpolster
Weitere Suchbegriffe: Tanos, 83000067, Systainer III XXL
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 21,88*
€ 30,02*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 22,08*
€ 30,03*
6 Tage
6
€ 6,99*
ab € 46,07*
€ 58,20*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,03*
€ 35,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,66*
€ 35,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,76*
€ 33,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,87*
€ 30,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,23*
€ 30,02
pro Stück
ab 25 Stück
€ 25,04*
€ 29,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,08*
€ 26,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.