Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M 5962F/1933 Doppelseitiges Klebeband Schwarz (L x B) 33 m x 19 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2266081-BP
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     5962F/1933
EAN/GTIN:
     4054596737051
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband
3M 5962F/1933 Doppelseitiges Klebeband Schwarz (L x B) 33 m x 19 mm 1 St.

3M VHB™ 5962 Hochleistungs-Klebeband 19mmx33m

Schwarz
(L x B) 33 m x 19 mm


3M™ VHB™ Klebeband 5962, schwarz, ist ein 1,55 mm dickes, extrem anpassungsfähiges doppelseitiges Hochleistungsklebeband aus modifiziertem Acrylatklebstoff. Es kann schnell und einfach verklebt werden und bietet leistungsstarke und dauerhafte Haltbarkeit. Nieten, Schweißnähte und Schrauben lassen sich dadurch ersetzen. Setzen Sie dieses leistungsfähige, viskoelastische VHB Klebeband auf den verschiedensten Oberflächen wie z. B. Pulverbeschichtungen ein.

Ausstattung:
Sehr hohe Haftung auf nahezu allen Pulverlacken · Hohe dynamische Belastungsabsorption reduziert Vibrationen und Stöße · Schafft eine dauerhafte Abdichtung gegen Wasser, Feuchtigkeit usw. · Ermöglicht die Verwendung von dünneren, leichteren und ungleichen Materialien · Sehr hohe Anpassungsfähigkeit · Erweiterte Design-Möglichkeiten · Schnelle und einfache Verbindungen · Reduzierte Nachbearbeitung.

Technische Daten:
Dicke: 1.6 mm · Herstellerfarbe: Schwarz · Klebertyp: Acryl · Material (Details): Acrylic · Materialstärke: 1.6 mm · Produktabmessung, Breite: 19 mm · Produktabmessung, Länge: 33 m · Temperatur (max.): +149 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B) 33 m x 19 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Länge:
33 m
Produktabmessung, Breite:
19 mm
Marke:
3M
Farbe:
schwarz
Klebertyp:
Acryl
Typ (Hersteller-Typ):
5962F/1933
Material (Details):
Acrylic
Materialstärke:
1.6 mm
Temperatur (max.):
+149 °C
Dicke:
1.6 mm
Produkt-Art:
Doppelseitiges Klebeband
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
8
pro Stück
Frei Haus
ab € 95,67*
€ 134,27*
27 Tage
nicht lagernd
4
pro Stück
€ 6,95*
ab € 109,93*
€ 142,20*
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 104,03*
€ 142,39*
Lager 102
4
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 123,75*
€ 153,73*
10 Tage
unbekannt
4
pro Stück
€ 7,90*
ab € 113,47*
€ 154,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 153,73*
€ 182,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 151,91*
€ 180,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 144,32*
€ 171,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,93*
€ 154,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,75*
€ 147,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.