Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M 4013650 Abdeckband Braun (L x B) 50 m x 36 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2266085-BP
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     4013650
EAN/GTIN:
     4054596798168
Suchbegriffe:
Abdeckband
Abklebeband
Klebeband Krepp
Krepp-Klebeband
3M 4013650 Abdeckband Braun (L x B) 50 m x 36 mm 1 St.

3M™ 401E Kreppklebeband, 36 mm x 50 m

Braun
(L x B) 50 m x 36 mm


3M™ 401E - der Lackprofi für Abdeckarbeiten mit scharfen Farbkanten bis zu 140 °C.

Ausstattung:
Für anspruchsvolle Lackierarbeiten speziell im Automobil-/ Autoreperaturbereich · Geeignet für alle Lackiersysteme · Geeignet für Ofentrocknungs-, IR- und Wärmelampen Systeme bis zu 140 °C · Papierträger mit Gummi-Harz Klebstoff · Robust · Anschmiegsam · Handreißbar.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Braun · Klebertyp: Gummi-Harz · Produktabmessung, Breite: 36 mm · Produktabmessung, Länge: 50 m · Trägermaterial (Details): Krepp-Papier

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B) 50 m x 36 mm
Herstellerfarbe:
Braun
Produktabmessung, Länge:
50 m
Produktabmessung, Breite:
36 mm
Marke:
3M
Farbe:
braun
Klebertyp:
Gummi-Harz
Typ (Hersteller-Typ):
4013650
Trägermaterial (Details):
Krepp-Papier
Produkt-Art:
Abdeckband
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
24
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,81*
€ 7,30*
12 Tage
unbekannt
24
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,85*
€ 7,43*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 5,21*
€ 7,63*
1
pro Stück
€ 8,95*
ab € 5,25*
€ 7,64*
Lager 102
6
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 8,30*
€ 11,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,85*
€ 14,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,50*
€ 13,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,91*
€ 12,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,64*
€ 12,66
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,51*
€ 12,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,79*
€ 11,65
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 8,30*
€ 9,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.