Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M 9505055 Transfer-Klebeband Transparent (L x B) 55 m x 50 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2266087-BP
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     9505055
EAN/GTIN:
     5010027128569
Suchbegriffe:
Alu Klebeband
Aluband
Alufolienband
Aluklebeband
3M 9505055 Transfer-Klebeband Transparent (L x B) 55 m x 50 mm 1 St.

3M™ 950 Transfer-Klebeband , 50 mm x 55 m

Transparent
(L x B) 55 m x 50 mm


Das Transfer-Klebeband 3M™ 950 zeichnet sich durch eine sehr hohe Anfangshaftung aus und eignet sich besonders zur selbstklebenden Ausrüstung von Metall- und Kunststoff-Schildern. Das Klebeband ist von -40 °C bis +85 °C (kurzfristig bis +120 °C) temperaturbeständig.

Ausstattung:
Klebstoff-Film ohne Träger · Modifizierter Acrylat-Klebstoff · Hohe Soforthaftung · Leichtere Handhabung durch Faserverstärkung im Klebstoff · Schnelle und einfache Verarbeitung · Vielseitig einsetzbar · Geeignet für viele unterschiedliche Werkstoffe einschließlich niederenergetischen Oberflächen · Selbstklebendes Ausrüsten von Schaumstoffen, Folien, Schildern, Werbematerialien und Dekorteilen.

Technische Daten:
Dicke: 0.127 mm · Herstellerfarbe: Transparent · Klebertyp: Acrylat · Material (Details): Hochfester Acrylatklebstoff 300 · Materialstärke: 0.127 mm · Produktabmessung, Breite: 50 mm · Produktabmessung, Länge: 55 m · Temperatur (max.): +121 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B) 55 m x 50 mm
Herstellerfarbe:
Transparent
Produktabmessung, Länge:
55 m
Produktabmessung, Breite:
50 mm
Marke:
3M
Farbe:
transparent
Klebertyp:
Acrylat
Typ (Hersteller-Typ):
9505055
Material (Details):
Hochfester Acrylatklebstoff 300
Materialstärke:
0.127 mm
Temperatur (max.):
+121 °C
Dicke:
0.127 mm
Produkt-Art:
Transfer-Klebeband
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 63,67*
€ 83,99*
1
pro Stück
€ 8,95*
ab € 63,79*
€ 84,06*
28 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
€ 6,95*
ab € 76,84*
€ 92,75*
12 Tage
unbekannt
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 66,58*
€ 97,34*
Lager 102
8
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 85,80*
€ 108,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,91*
€ 129,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,66*
€ 129,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,74*
€ 122,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,25*
€ 113,35
pro Stück
ab 25 Stück
€ 94,77*
€ 112,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,80*
€ 102,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.