Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M F947312 Transfer-Klebeband Transparent 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2266111-BP
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     F947312
EAN/GTIN:
     5900422039044
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband
3M F947312 Transfer-Klebeband Transparent 1 St.

3M™ 9473 VHB™ Klebstoff-Film, 12 mm x 55 m

Klebstoff-Film ohne Träger;Reinacrylat-Klebstoff;Hochleistungs-Verbindungssystem der VHB™-Serie; Leistungsstärkste Klebstoffserie im Hinblick auf Chemikalien- und Temperaturbeständigkeit

3M™ 9473 Transfer-Klebeband mit extrem hoher Temperatur- und Chemikalienbeständikeit. Zur Verbindung von Metallen wie z. B. Stahl, Edelstahl, Aluminium und anderen hochenergetischen Werkstoffen. Für den Innen- und Außenbereich.

Technische Daten:
Dicke: 0.254 mm · Herstellerfarbe: Transparent · Klebertyp: Acrylat · Material (Details): Hochtemperatur-Acrylatklebstoff 100 · Materialstärke: 0.254 mm · Temperatur (max.): +260 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Transparent
Marke:
3M
Farbe:
transparent
Klebertyp:
Acrylat
Typ (Hersteller-Typ):
F947312
Material (Details):
Hochtemperatur-Acrylatklebstoff 100
Materialstärke:
0.254 mm
Temperatur (max.):
+260 °C
Dicke:
0.254 mm
Produkt-Art:
Transfer-Klebeband
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 37,43*
€ 49,26*
1
pro Stück
€ 8,95*
ab € 36,24*
€ 49,28*
14 Tage
unbekannt
18
pro Stück
€ 7,90*
ab € 37,71*
€ 49,97*
12 Tage
unbekannt
18
pro Stück
Frei Haus
ab € 37,62*
€ 50,49*
Lager 102
19
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 45,02*
€ 59,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,37*
€ 70,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,45*
€ 69,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,69*
€ 66,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,09*
€ 63,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,84*
€ 59,31
pro Stück
ab 25 Stück
€ 49,53*
€ 58,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,02*
€ 53,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.