Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Velamp IR439 Kubrik LED Arbeitsleuchte akkubetrieben 3 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2266467-BP
Hersteller:
     VELAMP Industries
Herst.-Nr.:
     IR439
EAN/GTIN:
     8003910106642
Suchbegriffe:
Akku-Handlampe
Akku-Handleuchte
Akku-Strahler
Akkulampe
Velamp IR439 Kubrik LED Arbeitsleuchte akkubetrieben 3 W

LED-Akku-Arbeitsleuchte Kubrik

Mit Magnet und Haken
Flächen- und Spotleuchte
Spritzwassergeschützt

2-in-1-Arbeitslampe
Das vordere 5W Cob-Licht ist ein leistungsstarkes weißes Arbeitslicht, das zur Beleuchtung eines großen Bereichs dient. Die LED-Taschenlampe ist stattdessen mit einer 3W Hochleistungs-LED ausgestattet, die sich ideal als Leuchte für die Beleuchtung über große Entfernungen eignet. Die Lampe enthält einen wiederaufladbaren 3.7 V, 2000 mAh Li-Ion-Akku und wird mit einem Micro-USB-Kabel geladen.

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Anzahl LEDs (Details): 2 · Betriebsspannung (LOV): 5 V über USB · Gewicht: 175 g · Leistung: 3 W · Leuchtmittel-Typ: LED · Produktabmessung, Höhe: 300 mm · Stromversorgung (LOV): akkubetrieben

Lieferumfang:
Leuchte Kubrik · Akku · USB-Ladekabel · Anleitung

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Höhe:
300 mm
old Zertifizierungsstelle EEK:
EC
old Zertifizierungsname EEK:
EPREL
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Marke:
Velamp
Leuchtmittel-Typ:
LED
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Stromversorgung (LOV):
akkubetrieben
Leistung:
3 W
Anzahl LEDs (Details):
2
Betriebsspannung (LOV):
5 V über USB
Gewicht:
175 g
Produkt-Art:
Arbeitsleuchte
Weitere Suchbegriffe: Akkuleuchte, Arbeitslampe, Arbeitsleuchte, Handlampe, Handleuchte, LED-Taschenlampe, Taschenlampe, Taschenleuchte, handlampe akku, handlampe, arbeitslampe led, 08003910106642, Velamp, IR439, Kubrik, Akku Handlampe
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 15,54*
€ 23,09*
Lager 102
20
Frei Haus
ab € 16,02*
€ 23,10*
1 Tag
20
Frei Haus
ab € 16,40*
€ 23,62*
7 Tage
20
€ 6,99*
ab € 32,91*
€ 45,23*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,10*
€ 27,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,97*
€ 27,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,28*
€ 25,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,08*
€ 23,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,27*
€ 22,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,02*
€ 19,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.