Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT SNG-1000-OC-N Steckernetzteil, einstellbar 3 V/DC, 4.5 V/DC, 5 V/DC, 6 V/DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2266526-BP
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     SNG-1000-OC-N
EAN/GTIN:
     4064161075259
Suchbegriffe:
Steckernetzgerät
Steckernetzteil
voltcraft steckernetzteil 12v
steckernetzgerät 12v
VOLTCRAFT SNG-1000-OC-N Steckernetzteil, einstellbar 3 V/DC,4.5 V/DC,5 V/DC,6 V/DC,9 V/DC,12 V/DC 1 A 12 W Ausgangsspannung regelbar

Energiesparendes Bastler-Netzteil SNG-1000-OC-N

Sehr geringer StandBy-Verbrauch
Stabilisierte Ausgangsspannungen
Ultrakompakte Bauform
Weitbereichseingang 100 - 240 V/AC
3 V/DC,4.5 V/DC,5 V/DC,6 V/DC,9 V/DC,12 V/DC Ausgangsspannung
Für Verbraucher bis max. 1 A
12 W Leistung
Mit Schraubklemmen, ideal für die Verwendung bei Bausätzen, LED-Streifen, etc.

Ausstattung:
Stabilisierte, einstellbare Ausgangsspannung: 3/4,5/5/6/9/12 V/DC · Status-LED · 1,5 m DC-Anschlusskabel mit Schraubklemmen · Kurzschlussfest · Überlastungsschutz.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schraubklemmen · Anzahl Ausgänge: 1 x · Anzahl Eingänge: 1 x · Ausgangsspannung: 3 V/DC,4.5 V/DC,5 V/DC,6 V/DC,9 V/DC,12 V/DC · Ausgangsstrom (max.): 1 A · Eingangsspannung (max.): 240 V/AC · Eingangsspannung (min.): 100 V/AC · Eingangsspannung (num): 100 V/AC,240 V/AC · Einsatzort: Steckdose · ErP Status: Level VI · Gewicht: 122 g · Kabellänge: 1.50 m · Leistung: 12 W · Netzgeräte-Besonderheiten: Ausgangsspannung regelbar · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produktabmessung, Breite: 31 mm · Produktabmessung, Höhe: 65 mm · Produktabmessung, Länge: 81 mm · Stecker (Netzgeräte): Flachstecker

Lieferumfang:
Steckernetzteil · Bedienungsanleitung.

Weitere Informationen:
Kabellänge:
1.50 m
Abmessungen:
(L x B x H) 81 x 31 x 65 mm
Produktabmessung, Höhe:
65 mm
Produktabmessung, Länge:
81 mm
Produktabmessung, Breite:
31 mm
ErP Status:
Level VI
Ausgangsstrom (max.) - gerundet:
1 A
Marke:
VOLTCRAFT
Anschluss (Bauelemente):
Schraubklemmen
Stecker (Netzgeräte):
Flachstecker
Netzgeräte-Besonderheiten:
Ausgangsspannung regelbar
Typ (Hersteller-Typ):
SNG-1000-OC-N
Eingangsspannung (num):
100 V/AC | 240 V/AC
Eingangsspannung (max.):
240 V/AC
Eingangsspannung (min.):
100 V/AC
Ausgangsstrom (max.):
1 A
Ausgangsspannung:
3 V/DC | 4.5 V/DC | 5 V/DC | 6 V/DC | 9 V/DC | 12 V/DC
Anzahl Eingänge:
1 x
Anzahl Ausgänge:
1 x
Einsatzort:
Steckdose
Leistung:
12 W
Gewicht:
122 g
Status: Education Product:
1
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
Steckernetzteil|ツ| einstellbar
Weitere Suchbegriffe: steckernetzgerät, 04064161075259, VOLTCRAFT, SNG-1000-OC-N, trafo
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 9,18*
€ 13,58*
Lager 102
462
Frei Haus
ab € 9,47*
€ 13,60*
€ 3,50*
ab € 35,37*
€ 47,74*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,60*
€ 16,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,52*
€ 16,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,91*
€ 15,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,29*
€ 14,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,82*
€ 14,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,47*
€ 11,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.