Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aerotec 20142038 Werkzeughalter Set PRO (L x B x H) 190 x 200 x 75 mm 28 Teile


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2266803-BP
Hersteller:
     AEROTEC
Herst.-Nr.:
     20142038
EAN/GTIN:
     4260479719896
Suchbegriffe:
Kombihalter
Werkzeughalter-Sortiment
werkzeughalter sortiment
Aerotec 20142038 Werkzeughalter Set PRO (L x B x H) 190 x 200 x 75 mm 28 Teile

Werkzeughalter Set PRO

Dieses Werkzeughalter-Set PRO ist durch seine EURO-Lochung universell passend für alle Lochplatten und Systeme mit einer runden oder eckigen Lochung. Die Lochquadrat-Stanzung beträgt 10 x 10 mm und die Lochmatrix 38 x 38 mm.

Technische Daten:
Anzahl (Halter): 28 x · Gewicht: 1.5 g · Herstellerfarbe: Silber · Produktabmessung, Breite: 200 mm · Produktabmessung, Höhe: 75 mm · Produktabmessung, Länge: 190 mm

Lieferumfang:
4x senkrechte Werkzeughalter 50 mm · 3x schräge Werkzeughalter 50 mm · 4x senkrechte Werkzeughalter 90 mm · 3x schräge Werkzeughalter 100 mm · 2x Sägenhalter für 2 Sägen · 6x doppelte, senkrechte Werkzeughalter 40 mm · 2x ovale Zangenhalter 50/25 mm · 1x Gerätehalter mir einem 40 mm Durchmesser · 1x 8-fachen Schraubenschlüsselhalter · 1x 7-fach Bit-Halter · 1x 6-fach Schraubendreherhalter.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 190 x 200 x 75 mm
Herstellerfarbe:
Silber
Produktabmessung, Höhe:
75 mm
Produktabmessung, Länge:
190 mm
Produktabmessung, Breite:
200 mm
Marke:
Aerotec
Anzahl (Halter):
28 x
Gewicht:
1.5 g
Produkt-Art:
Halter-Set
Weitere Suchbegriffe: Aerotec, 20142038, PRO, lochblech, locheisen
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,00*
ab € 42,08*
€ 62,50*
Lager 102
2
pro Packung
Frei Haus
ab € 45,35*
€ 62,51*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 59,29*
€ 76,76*
6 Tage
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 89,29*
€ 114,22*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 62,51*
€ 74,39
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 60,53*
€ 72,03
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 57,45*
€ 68,37
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 54,50*
€ 64,86
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 52,15*
€ 62,06
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 51,82*
€ 61,67
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 45,35*
€ 53,97
pro Packung
1 Packung enthält 28 Stück (ab € 1,61965* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.