Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS TC-9067928 TC-9067928 KFZ-Sicherungshalter mit Statusanzeige Passend für (Sicherungen) Flachsicherung Sta


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2266982-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     TC-9067928
EAN/GTIN:
     4064161076232
Suchbegriffe:
Auto Sicherungshalter
Autosicherungshalter
Fahrzeugsicherungshalter
KFZ-Sicherungshalter
TRU COMPONENTS TC-9067928 TC-9067928 KFZ-Sicherungshalter mit Statusanzeige Passend für (Sicherungen) Flachsicherung Standard 30 A 32 V/DC 1 St.

Flachsicherungs-Halter für 12 Sicherungen mit LED-Anzeige 32 V/20 A

Anschlusswerte: Max. 32 VDC
Ausgang: Max. 30 A pro Anschluss (ingesamt 12 Anschlüsse)
Rote LED meldet defekte Sicherung (patentiert)
Negativer Sammelkontakt für alle Anschlüsse

Ausstattung:
Für ATC Flachsicherungen geeignet
Anzugsmoment bei Montage: Max. 0,9 Nm

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schraubklemmen · Anzahl Sicherungen: 12 · Montageart: Aufbau · Nennspannung: 32 V/DC · Nennstrom: 30 A · Passend für (Sicherungen): Flachsicherung Standard · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Sicherungs-Besonderheiten: mit Statusanzeige

Lieferumfang:
Sicherungshalter

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Nennstrom - gerundet:
30 A
Marke:
TRU COMPONENTS
Anzahl Sicherungen:
12
Anschluss (Bauelemente):
Schraubklemmen
Passend für (Sicherungen):
Flachsicherung Standard
Sicherungs-Besonderheiten:
mit Statusanzeige
Typ (Hersteller-Typ):
TC-9067928
Montageart:
Aufbau
Nennstrom:
30 A
Nennspannung:
32 V/DC
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
KFZ-Sicherungshalter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 24,40*
€ 36,35*
Lager 102
257
Frei Haus
ab € 25,37*
€ 36,36*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 56,54*
€ 73,53*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,36*
€ 43,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,46*
€ 42,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,71*
€ 40,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,01*
€ 38,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,08*
€ 36,99
pro Stück
ab 25 Stück
€ 30,79*
€ 36,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 30,32*
€ 36,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,37*
€ 30,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.