Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sygonix SY-4535058 Steckdosenleiste mit Schalter Weiß Schutzkontakt 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2267529-BP
Hersteller:
     Sygonix
Herst.-Nr.:
     SY-4535058
EAN/GTIN:
     4064161077192
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
Steckdosenleiste mit Euroanschluss
Sygonix SY-4535058 Steckdosenleiste mit Schalter Weiß Schutzkontakt 1 St.

5fach Steckdosenleiste & USB Ladeadapter

5-fach Steckdosenleiste (4x 16 A Schutzkontakt-Steckdosen und 1x 2,5 A Euro-Anschluss)
Abnehmbares Ladegerät an Euro-Netzstecker mit 2x USB-A Anschlüssen
USB-Überspannungs-, Kurzschluss- und Überladeschutz

5fach Steckdosenleiste mit abnehmbarem 2fach USB-A-Ladestecker

Ausstattung:
Erhöhter Berührungsschutz
Hauptnetzschalter
Artikelfarbe: Weiß
Produktmaterial: PC
Kabellänge: 1,4 Meter
Leistung: Max. 3680 W
Ausgang (Schutzkontakt-Steckdosen): 250 VAC, 16 A
Ausgang (Euro-Netzanschluss): 250 VAC, 2,5 A
USB-Ausgang (einzeln): 5 VDC, max. 2,1 A, 10,5 W
USB-Ausgang (gesamt): max. 2,1 A, 10,5 W

Technische Daten:
Betriebsspannung: 250 V/AC · Einsatzort: Innenbereich · Herstellerfarbe: Weiß · Kabel-Typ nach DIN/VDE: H05VV-F 3G 1,5 mm² · Kabellänge: 1.40 m · Material: Kunststoff · Netzstecker-Typ: Schutzkontakt · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produktabmessung, Breite: 53 mm · Produktabmessung, Höhe: 41 mm · Produktabmessung, Länge: 316 mm · Steckdosen-Anzahl: 5 · Steckdosenleisten-Besonderheiten: mit USB,mit Schalter

Lieferumfang:
Steckdosenleiste,Bedienungsanleitung

Weitere Informationen:
Kabellänge:
1.40 m
Kabel-Typ nach DIN/VDE:
H05VV-F 3G 1|ツ|5 mm²
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Höhe:
41 mm
Produktabmessung, Länge:
316 mm
Produktabmessung, Breite:
53 mm
Marke:
Sygonix
Farbe:
weiß
Material:
Kunststoff
Steckdosenleisten-Besonderheiten:
mit USB | mit Schalter
Netzstecker-Typ:
Schutzkontakt
Betriebsspannung:
250 V/AC
Einsatzort:
Innenbereich
Steckdosen-Anzahl:
5
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
Steckdosenleiste mit Schalter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
776
Frei Haus
ab € 8,58*
€ 12,17*
€ 4,00*
ab € 8,33*
€ 12,17*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 17,94*
€ 24,80*
€ 3,50*
ab € 23,17*
€ 31,56*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,17*
€ 14,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,05*
€ 14,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,55*
€ 13,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,13*
€ 13,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,68*
€ 12,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,58*
€ 10,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.