Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sygonix SY-4535062 Steckdosenwürfel Weiß Schutzkontakt 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2267531-BP
Hersteller:
     Sygonix
Herst.-Nr.:
     SY-4535062
EAN/GTIN:
     4064161077215
Suchbegriffe:
Steckdosenwürfel
Sygonix SY-4535062 Steckdosenwürfel Weiß Schutzkontakt 1 St.

5-fach Steckdosenwürfel, weiß in Globusform

5 Steckdosen in kompakter Kugelform
Tischhalterung mit Befestigungslöchern
Mit erhöhtem Berührungsschutz

Kompakte Steckdosenkugel mit 5 Steckdosen. Befestigung des Tischsockels mithilfe der mitgelieferten Schrauben möglich.

Technische Daten:
Betriebsspannung: 250 V/AC · Einsatzort: Innenbereich · Herstellerfarbe: Weiß · Kabel-Typ nach DIN/VDE: H05VV-F 3G 1,5 mm² · Kabellänge: 1.40 m · Material: Plastik · Montageart: Tisch · Netzstecker-Typ: Schutzkontakt · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produktabmessung, Breite: 79 mm · Produktabmessung, Höhe: 90 mm · Produktabmessung, Länge: 79 mm · Steckdosen-Anzahl: 5 · Steckdosenleisten-Besonderheiten: mit Hängelasche · Weitere technische Daten: Leistung: max. 3680 W
Ausgangswerte: 250 VAC, 16 A

Lieferumfang:
Steckdosenverteiler in Globusform,Tischsockel,4 x Schrauben,Bedienungsanleitung.

Weitere Informationen:
Kabellänge:
1.40 m
Kabel-Typ nach DIN/VDE:
H05VV-F 3G 1|ツ|5 mm²
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Höhe:
90 mm
Produktabmessung, Länge:
79 mm
Produktabmessung, Breite:
79 mm
Marke:
Sygonix
Farbe:
weiß
Material:
Plastik
Steckdosenleisten-Besonderheiten:
mit Hängelasche
Netzstecker-Typ:
Schutzkontakt
Montageart:
Tisch
Betriebsspannung:
250 V/AC
Einsatzort:
Innenbereich
Steckdosen-Anzahl:
5
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
Steckdosenwürfel
Weitere Suchbegriffe: Sygonix, SY-4535062, Mehrfachsteckdose, Tischverteiler, verteiler
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
129
Frei Haus
ab € 6,11*
€ 9,10*
€ 4,00*
ab € 6,71*
€ 9,80*
6 Tage
100
€ 6,99*
ab € 14,31*
€ 20,06*
€ 3,50*
ab € 21,13*
€ 28,96*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,10*
€ 10,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,02*
€ 10,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,70*
€ 10,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,12*
€ 9,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,79*
€ 9,27
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,70*
€ 9,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,55*
€ 8,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.