Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sygonix SY-4535066 Steckdosenleiste mit Schalter Weiß Schutzkontakt 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2267533-BP
Hersteller:
     Sygonix
Herst.-Nr.:
     SY-4535066
EAN/GTIN:
     4064161077239
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
Steckdosenleiste mit Euroanschluss
Sygonix SY-4535066 Steckdosenleiste mit Schalter Weiß Schutzkontakt 1 St.

6fach Steckdosenleiste mit Fußschalter

2 Daueranschlüsse, 4 schaltbare Anschlüsse (mittels Fußschalter schaltbar)
Fußschalter mit blauer LED-Beleuchtung
Blaue Betriebslampen für die 4 schaltbaren Anschlüsse

6-fach Steckdosenleiste mit erhöhtem Berührungsschutz und Schalter.

Ausstattung:
6-fach Schutzkontaktsteckdosen
Erhöhter Berührungsschutz
Produktfarbe: Weiß
Material: PC
Kabellänge: 1,4 Meter (Kabel der Leiste), 1,5 Meter (Fußschalter)

Technische Daten:
Betriebsspannung: 230 V/AC · Einsatzort: Innenbereich · Herstellerfarbe: Weiß · Kabel-Typ nach DIN/VDE: H05VV-F 3G 1,5 mm² · Kabellänge: 1.40 m · Material: PC · Netzstecker-Typ: Schutzkontakt · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produktabmessung, Breite: 55 mm · Produktabmessung, Höhe: 42 mm · Produktabmessung, Länge: 340 mm · Steckdosen-Anzahl: 6 · Steckdosenleisten-Besonderheiten: mit Fußschalter

Lieferumfang:
6-fach Steckdose mit Fußschalter,Bedienungsanleitung

Weitere Informationen:
Kabellänge:
1.40 m
Kabel-Typ nach DIN/VDE:
H05VV-F 3G 1|ツ|5 mm²
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Höhe:
42 mm
Produktabmessung, Länge:
340 mm
Produktabmessung, Breite:
55 mm
Marke:
Sygonix
Farbe:
weiß
Material:
PC
Steckdosenleisten-Besonderheiten:
mit Fußschalter
Netzstecker-Typ:
Schutzkontakt
Betriebsspannung:
230 V/AC
Einsatzort:
Innenbereich
Steckdosen-Anzahl:
6
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
Steckdosenleiste mit Schalter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
444
Frei Haus
ab € 11,46*
€ 16,87*
€ 4,00*
ab € 12,46*
€ 18,12*
6 Tage
100
€ 6,99*
ab € 26,36*
€ 35,82*
€ 3,50*
ab € 27,64*
€ 37,59*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,87*
€ 20,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,79*
€ 19,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,99*
€ 19,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,89*
€ 17,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,31*
€ 17,03
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,16*
€ 16,85
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,90*
€ 16,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,46*
€ 13,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.