Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS TC-9070396 TC-9070396 KFZ-Sicherungshalter mit Statusanzeige Passend für (Sicherungen) Flachsicherung Sta


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2267599-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     TC-9070396
EAN/GTIN:
     4064161079509
Suchbegriffe:
Auto Sicherungshalter
Autosicherungshalter
Fahrzeugsicherungshalter
KFZ-Sicherungshalter
TRU COMPONENTS TC-9070396 TC-9070396 KFZ-Sicherungshalter mit Statusanzeige Passend für (Sicherungen) Flachsicherung Standard 30 A 32 V/DC 1 St.

Flachsicherungs-Halter für 4 Sicherungen

Eingang: Max. 100 A
Ausgang: Max. 30 A pro Anschluss (insgesamt 4 Anschlüsse)
Rote LED meldet defekte Sicherung (patentiert)

Ausstattung:
Eingangsklemmen: Schraubklemmen (#10-32), max. 100 A
Ausgangswerte: Max. 30 A pro Anschluss
Anzugsmoment: Max. 2,25 Nm
Anzugsmoment bei Montage: Max. 0,9 Nm

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Flachstecker 6.3 mm · Anzahl Sicherungen: 4 · Montageart: Aufbau · Nennspannung: 32 V/DC · Nennstrom: 30 A · Passend für (Sicherungen): Flachsicherung Standard · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Sicherungs-Besonderheiten: mit Statusanzeige

Lieferumfang:
Sicherungshalter

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Nennstrom - gerundet:
30 A
Marke:
TRU COMPONENTS
Anzahl Sicherungen:
4
Anschluss (Bauelemente):
Flachstecker 6.3 mm
Passend für (Sicherungen):
Flachsicherung Standard
Sicherungs-Besonderheiten:
mit Statusanzeige
Typ (Hersteller-Typ):
TC-9070396
Montageart:
Aufbau
Nennstrom:
30 A
Nennspannung:
32 V/DC
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
KFZ-Sicherungshalter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 7,97*
€ 12,53*
Lager 102
584
Frei Haus
ab € 8,30*
€ 12,54*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 19,67*
€ 27,69*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,54*
€ 14,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,41*
€ 14,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,86*
€ 14,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,97*
€ 13,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,64*
€ 12,66
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,50*
€ 12,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,29*
€ 12,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,30*
€ 9,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.