Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Busch H0 Mann in Hängematte Bemalt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2267846-BP
Hersteller:
     Busch
Herst.-Nr.:
     7863
EAN/GTIN:
     4001738078633
Suchbegriffe:
Modellbau Figuren H0
modellbau figuren h0
Busch H0 Mann in Hängematte Bemalt

H0 Mann in Hängematte

Mit 4 Obstbäumchen (jeweils 45 mm hoch) und Bierkasten mit Flaschen.

Technische Daten:
Altersklasse: ab 15 Jahre · Anzahl Figuren: 1 · Ausführung (allgemein): Mann in Hängematte · Baugröße: H0 · Modellausführung (Modellbahn): Bemalt · Thema (Modellbahn): Auf dem Bauernhof,Familie & Freizeit,Im Straßenverkehr,Pflanzenwelt

Hinweis:
Maßstabs- und originalgetreues Kleinmodell für erwachsene Sammler!
Bei Neuauflage kann sich die Farbe gegenüber der Abbildung ändern.
Weitere Informationen:
Marke:
Busch
Modellausführung (Modellbahn):
Bemalt
Thema (Modellbahn):
Auf dem Bauernhof | Familie & Freizeit | Im Straßenverkehr | Pflanzenwelt
Ausführung (allgemein):
Mann in Hängematte
Baugröße:
H0
Altersklasse:
ab 15 Jahre
Anzahl Figuren:
1
Weitere Suchbegriffe: Busch, 7863
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 17,80*
€ 24,38*
€ 4,00*
ab € 14,18*
€ 24,38*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,38*
€ 29,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,27*
€ 28,88
pro Stück
ab 3 Stück
€ 23,18*
€ 27,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,65*
€ 26,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,68*
€ 25,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,16*
€ 25,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,80*
€ 21,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.