Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Busch 1551 H0 Trockenschuppen der Ziegelei Erbs


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2267861-BP
Hersteller:
     Busch
Herst.-Nr.:
     1551
EAN/GTIN:
     4001738015515
Suchbegriffe:
Gebäude Spur H0
H0 Bahnhöfe Bahngebäude
H0 Industrie Handelsgebäude
H0 Stadt und Dorf
Busch 1551 H0 Trockenschuppen der Ziegelei Erbs

H0 Trockenschuppen der Ziegelei Erbs

Zur Ausgestaltung von Industriegebieten

In den Regalen des Schuppens wurden die aus feuchtem Lehm gepressten Formlinge vor der Weiterverarbeitung im Ringofen getrocknet. Das Gefache dieses Bausatzes besteht wie beim Vorbild aus echtem Holz. Die Regale im Inneren sind filigran nachgebildet. Mit Öffnung für die Einfahrt der Lattenrostwagen mit Ziegelformlingen. Das Dach aus Kunststoff beeindruckt in perfekter Ziegeloptik.

Technische Daten:
Altersklasse: ab 15 Jahre · Ausführung (allgemein): Trockenschuppen der Ziegelei Erbs · Baugröße: H0 · Modellausführung (Modellbahn): Bausatz · Produktabmessung, Breite: 90 mm · Produktabmessung, Höhe: 71 mm · Produktabmessung, Länge: 146 mm

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 146 x 90 x 71 mm
Produktabmessung, Höhe:
71 mm
Produktabmessung, Länge:
146 mm
Produktabmessung, Breite:
90 mm
Marke:
Busch
Modellausführung (Modellbahn):
Bausatz
Ausführung (allgemein):
Trockenschuppen der Ziegelei Erbs
Baugröße:
H0
Altersklasse:
ab 15 Jahre
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 45,15*
€ 66,78*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 51,53*
€ 66,79*
7 Tage
3
Frei Haus
ab € 99,18*
€ 119,99*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,79*
€ 79,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,27*
€ 77,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,57*
€ 73,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,11*
€ 70,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,40*
€ 69,50
pro Stück
ab 25 Stück
€ 58,05*
€ 69,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,53*
€ 61,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.