Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kanlux 32940 Beno LED-Deckenleuchte 18 W Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2268255-BP
Hersteller:
     Kanlux
Herst.-Nr.:
     32940
EAN/GTIN:
     5905339329400
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Außen-Deckenleuchte
Außendeckenleuchte
Kanlux 32940 Beno LED-Deckenleuchte 18 W Weiß

Deckenleuchte Beno

Anwendungsbereich innen und außen

Kanlux BENO LED ist eine Serie von Wand- und Deckenleuchten mit oder ohne Bewegungssensor. Das Design der Leuchte ist geschützt, was bedeutet, dass die BENO LED nur bei Kanlux erhältlich ist. Die hohe Beständigkeit gegen Witterungseinflüsse ist durch IP54 gewährleistet. Die LED-Leuchte BENO kann sowohl im Innenbereich (Bad, Küche, Wohnraum), als auch im Außenbereich (Fassade) schnell und unkompliziert montiert werden.

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Bauform (Leuchten): Rund · Betriebsspannung: 230 V · Gewicht: 420 g · Herstellerfarbe: Weiß · Leistung: 18 W · Leuchtfarben: Neutralweiß · Leuchtmittel enthalten: Ja · Lichtfarbe: 4000 K · Lichtstrom Gesamt: 1550 lm · Material: Kunststoff · Produktabmessung, Höhe: 55 mm · Produktabmessung, Ø: 220 mm · Raum (Lampen): Badezimmer,Haus/Garage,Küche,Terrasse/Sitzbereich,Wohn-/Esszimmer · Schutzart: IP54 · Schutzklasse: II

Lieferumfang:
Beno · Anleitung

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x H) 220 mm x 55 mm
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Ø:
220 mm
Produktabmessung, Höhe:
55 mm
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Lichtfarben-Bereich:
4000 K
Marke:
Kanlux
Schutzart:
IP54
Bauform (Leuchten):
Rund
Leuchtfarben:
Neutralweiß
Zertifizierungsstelle EEK:
EC
Zertifizierungsname EEK:
EPREL
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Leuchtmittel enthalten:
Ja
Material:
Kunststoff
Raum (Lampen):
Badezimmer | Haus/Garage | Küche | Terrasse/Sitzbereich | Wohn-/Esszimmer
Lichtstrom Gesamt:
1550 lm
Betriebsspannung:
230 V
Leistung:
18 W
Lichtfarbe:
4000 K
Schutzklasse:
II
Gewicht:
420 g
Produkt-Art:
LED-Deckenleuchte
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
13
€ 7,50*
ab € 16,57*
€ 26,00*
€ 4,00*
ab € 25,16*
€ 35,17*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 26,86*
€ 38,31*
3 Tage
34
€ 6,99*
ab € 43,16*
€ 58,73*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,31*
€ 45,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,88*
€ 45,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,15*
€ 41,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,56*
€ 39,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,87*
€ 37,93
pro Stück
ab 25 Stück
€ 31,61*
€ 37,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,86*
€ 31,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.