Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce RF-BTR-200 Bluetooth® Musik-Sender/Empfänger Bluetooth Version: 5.0 20 m integrierter Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2268552-BP
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     RF-4537104
EAN/GTIN:
     4064161079882
Suchbegriffe:
Bluetooth Musik Empfänger
Bluetooth Musikempfänger
bluetooth musikempfänger renkforce
bluetooth musik empfänger
Renkforce RF-BTR-200 Bluetooth® Musik-Sender/Empfänger Bluetooth Version: 5.0 20 m integrierter Akku

Renkforce RF-BTR-200 2-in-1 Mobiler Bluetooth® Audiosender/-empfänger

2-in-1 Bluetooth® Audiosender und -empfänger mit integriertem Akku
Kompakte Bauweise für mobilen Einsatz
Schiebeschalter für Sende- und Empfangsbetrieb
2 Bluetooth® Headsets können gleichzeitig gekoppelt werden
Betriebsdauer mit Akku bis 8 Stunden

Diese flexibel einsetzbare Bluetooth®-Lösung kann bei Ihnen je nach aktuellem Bedarf sowohl als Audio-Sender als auch als Audio-Empfänger eingesetzt werden.

Betrieb als Empfänger
Nutzen Sie den Empfangsmodus und Streamen ganz einfach Ihre Lieblingsmusik vom Smartphone. Die Wiedergabe kann dann wahlweise über einen angeschlossenen Verstärker oder auch aktive Lautsprecher erfolgen. Zur Verbindung stehen Ihnen wahlweise ein optischer Digital-Ausgang für optimale Audioqualität oder auch ein analoger 3,5 mm Klinkenanschluss zur Verfügung.

Betrieb als Sender
Im Sende-Modus können Sie die Audiowiedergabe einer angeschlossenen Quelle (z.B. Fernseher) komfortabel streamen auf verbundene Bluetooth®-Kopfhörer und so schnell eine TV-Lösung für kabellose Audio-Übertragung herstellen. Verbindung zur Audioquelle erfolgt wahlweise analog per 3,5 mm Klinkenanschluss oder optischem Digitalanschluss. Es lassen sich auch gleichzeitig zwei Bluetooth®-Kopfhörer mit der Box koppeln, was zusätzliche Möglichkeiten eröffnet.

Mobiler Einsatz
Dank integriertem Akku lässt sich die Box auch mobil einsetzen und erlaubt bis zu 8 Stunden Betriebsdauer. Die Aufladung erfolgt per USB-Kabel.

Dualer Betrieb von 2 Einheiten möglich
Mit 2 Einheiten als Sender und Empfänger konfiguriert realisieren Sie eine stabile Funkübertragung von einer Audioquelle zu einem Empfangsgerät wie Verstärker oder aktive Lautsprecher. Dank Bluetooth®-Version 5.0 erfolgt die Verbindung zuverlässig und praktisch verzögerungsfrei.

Ausstattung:
Bluetooth® 5.0
Standardsc: SBC, aptX, AptXLL, aptX HD
Schiebeschalter zum Umschalten zwischen optischen und analogen AUX-Eingängen und Ausgängen
Rote und blaue LEDs zur Anzeige der Betriebsart

Technische Daten:
A/V-Extender-Besonderheiten: integrierter Akku · Bluetooth Version: 5.0 · Gewicht: 36 g · Herstellerfarbe: Weiß · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produktabmessung, Breite: 58.5 mm · Produktabmessung, Höhe: 55 mm · Produktabmessung, Länge: 21 mm · Reichweite max. (im Freifeld): 20 m · Schnittstellen Ausgang (Computer/Multimedia): Digital-Audio (optisch),Kopfhörer (3.5 mm Klinke) · Schnittstellen Eingang (Computer/Multimedia): USB,Kopfhörer (3.5 mm Klinke) · Sende-Frequenz: 2402 - 2480 MHz

Lieferumfang:
2-in-1 Bluetooth Audiosender und -empfänger,3,5 mm Stereokabel,Cinch-Adapter auf 3,5 mm Audioanschluss,Micro USB-Kabel Typ A,Bedienungsanleitung

Weitere Informationen:
Bluetooth Version:
5.0
Abmessungen:
(L x B x H) 21 x 58.5 x 55 mm
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Höhe:
55 mm
Produktabmessung, Länge:
21 mm
Produktabmessung, Breite:
58.5 mm
Marke:
Renkforce
A/V-Extender-Besonderheiten:
integrierter Akku
Farbe:
weiß
Schnittstellen Eingang (Computer/Multimedia):
USB | Kopfhörer (3.5 mm Klinke)
Schnittstellen Ausgang (Computer/Multimedia):
Digital-Audio (optisch) | Kopfhörer (3.5 mm Klinke)
Reichweite max. (im Freifeld):
20 m
Sende-Frequenz:
2402 - 2480 MHz
Gewicht:
36 g
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
Bluetooth® Musik-Sender/Empfänger
Weitere Suchbegriffe: Renkforce, RF-4537104, RF-BTR-200, Bluetooth Adapter, Bluetooth Audio Adapter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 37,57*
€ 52,17*
Lager 102
135
Frei Haus
ab € 38,44*
€ 52,18*
€ 3,50*
ab € 54,58*
€ 71,62*
6 Tage
100
€ 6,99*
ab € 79,91*
€ 102,75*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,18*
€ 62,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,28*
€ 61,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,07*
€ 58,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,35*
€ 51,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,58*
€ 50,67
pro Stück
ab 25 Stück
€ 42,39*
€ 50,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,44*
€ 45,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
ab € 4,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.