Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sygonix SY-4538256 Steckdosenleiste 2fach Weiß Schutzkontakt 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2269128-BP
Hersteller:
     Sygonix
Herst.-Nr.:
     SY-4538256
EAN/GTIN:
     4064161081663
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
Steckdosenleiste mit Euroanschluss
Sygonix SY-4538256 Steckdosenleiste 2fach Weiß Schutzkontakt 1 St.

2-fach Tischverteiler mit 3x USB-A & 1x USB-C® Ladeanschlüssen

Zwei Schutzkontakt-Steckdosen
1 x USB-A Schnellaufladung (blauer Anschluss)
2 x USB-A, 1 x USB-C® Ladeanschlüsse
Design-Frontblende in Edelstahloptik

Stromversorgung trifft Design
Die Sygonix Steckdosenleiste mit schicker Design-Frontblende in Edelstahloptik und erhöhtem Berührungsschutz ist mit ihren zwei Schutzkontakt-Steckdosen, drei USB-A-Anschlüssen und einem USB-C®-Anschluss ein praktisches Gadget und prima als Tischverteiler nutzbar. So können sowohl Geräte mit normalem Netzteil, wie zum Beispiel Fernseher, Tischlampen oder Soundanlagen, als auch Kabel mit USB-A und USB-C® Anschluss (also etwa Smartphone-Kabel) am Strom angeschlossen werden. Einer der drei USB-A Anschlüsse ist zudem mit einer Schnellladefunktion ausgestattet, wenn es mal richtig schnell gehen muss.

Ausstattung:
Stromversorgung trifft Design
Die Sygonix Steckdosenleiste mit schicker Design-Frontblende in Edelstahloptik und erhöhtem Berührungsschutz ist mit ihren zwei Schutzkontakt-Steckdosen, drei USB-A-Anschlüssen und einem USB-C®-Anschluss ein praktisches Gadget und prima als Tischverteiler nutzbar. So können sowohl Geräte mit normalem Netzteil, wie zum Beispiel Fernseher, Tischlampen oder Soundanlagen, als auch Kabel mit USB-A und USB-C® Anschluss (also etwa Smartphone-Kabel) am Strom angeschlossen werden. Einer der drei USB-A Anschlüsse ist zudem mit einer Schnellladefunktion ausgestattet, wenn es mal richtig schnell gehen muss.

Technische Daten:
Anschluss-Leistung (Details): 3680 W · Betriebsspannung: 250 V/AC · Einsatzort: Innenbereich · Herstellerfarbe: Weiß · Kabel-Typ nach DIN/VDE: H05VV-F 3G 1,5 mm² · Kabellänge: 1.40 m · Material: Plastik,Edelstahl · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 2fach · Netzstecker-Typ: Schutzkontakt · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produktabmessung, Breite: 70 mm · Produktabmessung, Höhe: 60 mm · Produktabmessung, Länge: 216 mm · Steckdosen-Anzahl: 2 · Steckdosenleisten-Besonderheiten: mit USB · Weitere technische Daten: Ausgänge (USB-A Schnellladefunktion): 12 V / 1,5 A, 9 V / 2 A, 5 V / 3 A, max. 18 W
Ausgang (einzelner USB-A): 5 VDC, 2,1 A, max. 10,5 W
Ausgang (USB-C): 5 VDC, 3 A, max. 15 W
Ausgang (USB gesamt): 4,8 A, max. 24 W

Lieferumfang:
Steckdosenleiste
Bedienungsanleitung

Weitere Informationen:
Kabellänge:
1.40 m
Kabel-Typ nach DIN/VDE:
H05VV-F 3G 1|ツ|5 mm²
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Höhe:
60 mm
Produktabmessung, Länge:
216 mm
Produktabmessung, Breite:
70 mm
Marke:
Sygonix
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
2fach
Farbe:
weiß
Material:
Plastik | Edelstahl
Steckdosenleisten-Besonderheiten:
mit USB
Netzstecker-Typ:
Schutzkontakt
Betriebsspannung:
250 V/AC
Einsatzort:
Innenbereich
Anschluss-Leistung (Details):
3680 W
Steckdosen-Anzahl:
2
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
Steckdosenleiste
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
308
Frei Haus
ab € 19,73*
€ 27,83*
€ 4,00*
ab € 19,91*
€ 28,26*
€ 3,50*
ab € 37,08*
€ 49,07*
6 Tage
100
€ 6,99*
ab € 42,51*
€ 56,28*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,83*
€ 33,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,46*
€ 32,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,99*
€ 30,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,52*
€ 29,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,21*
€ 27,62
pro Stück
ab 25 Stück
€ 23,03*
€ 27,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,73*
€ 23,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.