Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alutec 05037 Kunststoffbox (B x H x T) 400 x 120 x 300 mm Grau 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2269362-BP
Hersteller:
     ALUTEC MÜNCHEN
Herst.-Nr.:
     05037
EAN/GTIN:
     4014688050376
Suchbegriffe:
04014688050376
Alutec
05037
lagerkasten
Alutec 05037 Kunststoffbox (B x H x T) 400 x 120 x 300 mm Grau 1 St.

Kunststoffbox geschlossen

Made in Germany
Lebensmittelecht
Spülmaschinenfest
Beständig gegen Öle und Säuren

Universelle Aufbewahrungs- und Transportkiste für unzählige Anwendungsbereiche. Sie sind angenehm zu tragen durch ergonomische, große Griffe. Einfach, geradlinig und universell einsetzbar.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Grau · Material: Kunststoff · Produktabmessung, Breite: 400 mm · Produktabmessung, Höhe: 120 mm · Produktabmessung, Tiefe: 300 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H x T) 400 x 120 x 300 mm
Herstellerfarbe:
Grau
Produktabmessung, Tiefe:
300 mm
Produktabmessung, Höhe:
120 mm
Produktabmessung, Breite:
400 mm
Marke:
Alutec
Farbe:
grau
Material:
Kunststoff
Produkt-Art:
Kunststoffbox
Weitere Suchbegriffe: lagerkästen
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 8,45*
€ 12,65*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 8,89*
€ 12,67*
Lager 102
unbekannt
Frei Haus
ab € 15,44*
€ 22,42*
10 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 34,99*
€ 46,41*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,42*
€ 26,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,10*
€ 26,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,76*
€ 24,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,44*
€ 23,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,64*
€ 22,18
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,45*
€ 21,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,16*
€ 21,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,44*
€ 18,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.