| |
|
| Artikel-Nr.: 102-227028-BP Herst.-Nr.: 21-032-002 EAN/GTIN: 4016138252118 |
| |
|
| | |
| Oracover 21-032-002 Bügelfolie (L x B) 2 m x 60 cm Goldgelb
Oracover
Die Polyester-Bügelfolie Oracover ist einfach zu verarbeiten, klebt dauerhaft und bildet bei Sonneneinstrahlung keine Blasen. Das polymerisierte Mehrschichtsystem erlaubt Ihnen ein Ablösen und erneutes Aufbringen der Folie, ohne dass dabei die Farbschicht zerstört wird. Die Folie bringen Sie mittels Bügeleisen oder Folienfön auf und können sie bei Bedarf leicht lackieren.
Technische Daten: Grammatur (Details): 90 g/m² · Herstellerfarbe: Goldgelb · Inhalt: 1 St. · Produkt-Art: Bügelfolie · Produktabmessung, Breite: 60 cm · Produktabmessung, Länge: 2 m
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Abmessungen: | (L x B) 2 m x 60 cm | Herstellerfarbe: | Goldgelb | Produktabmessung, Länge: | 2 m | Produktabmessung, Breite: | 60 cm | Marke: | Oracover | Farbe: | gold | Grammatur (Details): | 90 g/m² | Produkt-Art: | Bügelfolie |
|
| | |
| | | |
| |