Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 102-2270434-BP Herst.-Nr.: PBS2B EAN/GTIN: 4015000436250 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Pritt Klebestift PBS2B 64 g
Klebestift 2x 22 g + Klebestift Sport 1x 20g
Ausstattung: Gemäß EN71 (europäische Spielzeugnorm) · Klebemasse zu 90% aus naturbasierten Rohstoffen (inkl. Wasser) · Lösemittelfrei · Auswaschbar bei 20°C · Klebt einfach, sauber und schnell · Geeignet für Verklebungen im Haushalt, in Schule, Kindergarten und Büro von Papier mit Papier und Pappe, Fotos, Etiketten.
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Inhalt: | 64 g | Marke: | Pritt | Produkt-Art: | Klebestift |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Vielzweckkleber, Gummierstift, Haftklebestift, Klebepen, Klebestick, Klebestift, pritt klebestift lösemittelfrei, gummierstift, haftklebestift henkel, Pritt, PBS2B, kleber, klebstoff, uhu stic |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (7) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,78* | ab € 2,47* | € 3,59* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,49* | ab € 2,49* | € 3,62* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 4 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,99* | ab € 3,07* | € 4,42* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,95* | ab € 3,30* | € 4,87* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 102 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 6,41* | € 9,19* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 102 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 64 Gramm (ab € 0,10016* pro Gramm) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 102 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 102 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|