Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oracover 425-036-002 Klebefolie Orastick (L x B) 2 m x 95 cm Kevlar®


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-227057-BP
Hersteller:
     Oracover
Herst.-Nr.:
     425-036-002
EAN/GTIN:
     4016138252521
Suchbegriffe:
Klebefolie
Selbstklebefolie
Bügelfolie für Modellbau
Modellbaufolie
Orastick Klebefolie

Technische Daten:
Grammatur (Details): 93 g/m² · Herstellerfarbe: Kevlar® · Inhalt: 1 St. · Produkt-Art: Klebefolie · Produktabmessung, Breite: 95 cm · Produktabmessung, Länge: 2 m · Serie (Oracover): Orastick

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B) 2 m x 95 cm
Herstellerfarbe:
Kevlar®
Produktabmessung, Länge:
2 m
Produktabmessung, Breite:
95 cm
Marke:
Oracover
Farbe:
grün
Serie (Oracover):
Orastick
Grammatur (Details):
93 g/m²
Produkt-Art:
Klebefolie
Weitere Suchbegriffe: klebefolie oracover 2m, klebefolie, klebefolie grün, Oracover, 425-036-002, Orastick
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
361
Frei Haus
ab € 53,40*
€ 68,97*
6 Tage
100
Frei Haus
ab € 100,52*
€ 124,33*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,97*
€ 82,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,16*
€ 81,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,83*
€ 77,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,65*
€ 74,55
pro Stück
ab 25 Stück
€ 62,27*
€ 74,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,40*
€ 63,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.