Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT TO-6811767 Klemmgurt Zugkraft LC Niederzurren (einzeln/direkt)=125 daN (L x B) 3 m x 25 mm Klemmschloss EN 121


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2270589-BP
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     TO-6811767
EAN/GTIN:
     4064161082240
Suchbegriffe:
Klemmschloss
Ratschenzurrgurt
Sicherungsgurte
Spanngurte
TOOLCRAFT TO-6811767 Klemmgurt Zugkraft LC Niederzurren (einzeln/direkt)=125 daN (L x B) 3 m x 25 mm Klemmschloss EN 12195-2

Spanngurt mit Klemmverschluss 3 m x 25 mm, 125 kg

Sicheres und schnelles Fixieren von Gegenständen

Ihre Ladung wird bestens befestigt. Sie werden Freude an der Handhabung haben.

Technische Daten:
EN Norm: EN 12195-2 · Herstellerfarbe: Orange · Material: Polyester · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produktabmessung, Breite: 25 mm · Produktabmessung, Länge: 3 m · Verschluss (Spanngurte): Klemmschloss · Weitere technische Daten: Temperaturbeständigkeit -40 bis +120 °C · Zugkraft LC Diagonalzurren (doppelt/Umreifung): 250 daN · Zugkraft LC Niederzurren (einzeln/direkt): 125 daN · Zugkraft kg Diagonalzurren (doppelt/Umreifung): 250 kg · Zugkraft kg Niederzurren (einzeln/direkt): 125 kg

Lieferumfang:
Spanngurt,Bedienungsanleitung

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B) 3 m x 25 mm
Herstellerfarbe:
Orange
Produktabmessung, Länge:
3 m
Produktabmessung, Breite:
25 mm
Marke:
TOOLCRAFT
Verschluss (Spanngurte):
Klemmschloss
Farbe:
orange
Material:
Polyester
Zugkraft kg Diagonalzurren (doppelt/Umreifung):
250 kg
Zugkraft kg Niederzurren (einzeln/direkt):
125 kg
Zugkraft LC Diagonalzurren (doppelt/Umreifung):
250 daN
Zugkraft LC Niederzurren (einzeln/direkt):
125 daN
EN Norm:
EN 12195-2
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
Klemmgurt
Weitere Suchbegriffe: Umreifungsgurt, Zurrgurt, Zurrgurte, klemmschloss-zurrgurt länge 3 mtr 25 mm, ratschenzurrgurt, sicherungsgurt 3m, TOOLCRAFT, TO-6811767, 1192082, G 3, 0
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
3218
Frei Haus
ab € 2,54*
€ 4,34*
€ 4,00*
ab € 2,60*
€ 4,34*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.