Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce 1+4 Port USB 3.2 Gen 2 Controllerkarte USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) PCIe x4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2270746-BP
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     RF-4541492
EAN/GTIN:
     4064161082578
Suchbegriffe:
USB Controller
USB Karte
renkforce pcie usb controller
usb controller
Renkforce 1+4 Port USB 3.2 Gen 2 Controllerkarte USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) PCIe x4

Renkforce 5 Port USB3.1 Controllerkarte 10Gbps PCIe-Host-Adapter

1x USB-C®, 2x USB-A, 2x USB 3.0 interne ICC-Anschlüsse
Stellt USB-C® Busspannung (5 V, 3 A) zur Verfügung, USB-A & USB 3 interne Anschlüsse (5 V, 2 A)
PCIe Slotblech mit voller Höhe montiert
Low-profile PCIe Slotblech mitgeliefert

Der USB 3.1-Standard macht es möglich. Kopieren Sie große Datenmengen mit atemberaubenden 10 Gbps mit hoher Geschwindigkeit über den USB 3.1-Anschluss. Mit dieser 5Ports-Karte (2x ext USB-A, 1x ext USB-C®, 2x int USB3.0-ICC) können Sie die externe und interne USB-Anwendung wirklich ausnutzen. Dank des PCI-Express-Steckplatzes und USB 3.1 sind die Übertragungsraten bis zu 10x schneller, was besonders für externe Festplatten und Kopieranwendungen ein großer Vorteil ist. USB 3.1 ist abwärtskompatibel, so dass alte USB 2.0- und USB 3.0-Geräte weiterhin verwendet werden können.

Ausstattung:
Der USB 3.1-Standard macht es möglich. Kopieren Sie große Datenmengen mit atemberaubenden 10 Gbps mit hoher Geschwindigkeit über den USB 3.1-Anschluss. Mit dieser 5Ports-Karte (2x ext USB-A, 1x ext USB-C®, 2x int USB3.0-ICC) können Sie die externe und interne USB-Anwendung wirklich ausnutzen. Dank des PCI-Express-Steckplatzes und USB 3.1 sind die Übertragungsraten bis zu 10x schneller, was besonders für externe Festplatten und Kopieranwendungen ein großer Vorteil ist. USB 3.1 ist abwärtskompatibel, so dass alte USB 2.0- und USB 3.0-Geräte weiterhin verwendet werden können.

Technische Daten:
Anzahl USB-Ports 3.2 Gen 1 (USB 3.0): 3 x · Anzahl USB-Ports 3.2 Gen 2 (USB 3.1): 2 x · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Port (Nur für Titel): 1+4 Port · Schnittstellen Ausgang (Computer/Multimedia): USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) · Schnittstellenkarten-Besonderheiten: inkl. Low-Profile Slotblech · Steckplatz: PCIe x4

Lieferumfang:
5-port USB3.1 PCIe Controller,Low profile Slotblech,Bedienungsanleitung

Weitere Informationen:
Marke:
Renkforce
Anzahl USB-Ports 3.2 Gen 2 (USB 3.1):
2 x
Schnittstellenkarten-Besonderheiten:
inkl. Low-Profile Slotblech
Schnittstellen Ausgang (Computer/Multimedia):
USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1)
Port (Nur für Titel):
1+4 Port
Anzahl USB-Ports 3.2 Gen 1 (USB 3.0):
3 x
Steckplatz:
PCIe x4
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
USB 3.2 Gen 2 Controllerkarte
Weitere Suchbegriffe: usb controller pci express, Renkforce, RF-4541492, Schnittstellenkarte
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 69,51*
€ 89,80*
Lager 102
67
Frei Haus
ab € 70,96*
€ 89,81*
7 Tage
67
Frei Haus
ab € 142,81*
€ 175,26*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,81*
€ 106,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,11*
€ 106,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,00*
€ 95,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,03*
€ 92,86
pro Stück
ab 25 Stück
€ 77,73*
€ 92,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,96*
€ 84,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.