Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 102-2271846-BP Herst.-Nr.: 19143 EAN/GTIN: 4031405191433 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | MUNK Günzburger Steigtechnik 19143 Hinweis-Aufkleber für Schiebe- und Seilzugleiter unter 3 m Aufkleber 19024 1 Set
Hinweis-Aufkleber für Schiebe- und Seilzugleiter unter 3 m Aufkleber 19024
Gemäß DIN EN 131-3 sind produktspezifische Aufkleber mit Benutzerhinweisen anzubringen. Die Erklärung zu den verwendeten Piktogrammen finden Sie in unserer PDF-Datei
Technische Daten: Belastbar bis: 150 kg · Treppen-Zubehör-Besonderheiten: Montage ohne Werkzeug · Weitere technische Daten: Passend für: Schiebe- und Seilzugleiter kleiner als 3 m
Lieferumfang: 1 VPE 20 Stück
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Inhalt: | 1 Set | Marke: | MUNK Günzburger Steigtechnik | Treppen-Zubehör-Besonderheiten: | Montage ohne Werkzeug | Belastbar bis: | 150 kg | Produkt-Art: | Hinweis-Aufkleber |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: seilzugleiter, MUNK Günzburger Steigtechnik, 19143, Zubehör, Ersatzteile |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (9) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Einheit | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 26 Tage | ![](/p.gif) | | 20 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 5,99* | ab € 4,63* | € 6,09* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 6 Tage | ![](/p.gif) | | 20 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 9,95* | ab € 5,65* | € 7,21* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 17 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 7,90* | ab € 4,77* | € 7,24* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 7 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 4,30* | ab € 4,86* | € 7,45* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 102 | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Stück | Frei Haus | ab € 5,15* | € 7,63* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 102 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 102 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 102 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|