Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lowrance Elite-9 Ti² Fischfinder, Kartenplotter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2272369-BP
Hersteller:
     Lowrance Electronics
Herst.-Nr.:
     000-14650-001
EAN/GTIN:
     9420024175378
Suchbegriffe:
Fischfinder
Lowrance Elite-9 Ti² Fischfinder,Kartenplotter

Lowrance Elite-9 Ti² Fischfinder,Kartenplotter

Unterstützt Active Imaging™ 3-in-1 (CHIRP/SideScan/DownScan)
C-MAP® Genesis Live
Smartphone-Benachrichtigungen
WLAN
FishReveal™ mit intelligenter Zielerkennung
C-MAP® Easy Routing, Navionics® Autorouting-Funktion**
Vorinstallierte weltweite Basiskarte
Bedienerfreundliches SolarMAX™ Touchscreen-Display mit hoher Auflösung
Eingebautes CHIRP und Broadband Sounder®
Touchscreen-Steuerung von Power-Pole® Ankern, MotorGuide® Xi5-Trolling-Motoren***
Integrierte Drahtlos-Konnektivität
Kompatibel mit SonicHub®2
Unterstützung von NMEA 2000® Motor
Durch verbesserte Oberflächen-Klarheit können Sie mehr Fische nahe der Oberfläche sehen
Die Steuerleiste für den Schnellzugriff bietet sofortigen Zugriff auf Systemkontrollen

Professionelle Technologie für alle Angler

Elite Ti 2 umfasst Active Imaging™, unser hochwertigstes Sonar aller Zeiten, FishReveal™, integrierte Genesis-Live-Echtzeit-Kartografie und verbesserte Bildschärfe und Zieltrennung. Mit Funktionen, die Ihnen das Leben auf dem Wasser leichter machen, wie benutzerfreundlicher Touchscreen, WLAN, Smartphone-Benachrichtigungen und Trolling-Motor/Power Pole® Integration – Elite Ti2 wurde entwickelt, um Ihnen die Suche nach Fischen zu erleichtern.

NEUES Active Imaging

Das NEUE Active Imaging™ Sonargerät ist perfekt für die Lokalisierung von Fischfanggebieten wie Felsbrocken, stehendes Holz, Unkrautbetten, Gräben und Abhänge geeignet und liefert die höchste Klarheit und Auflösung von Fischen und Strukturen auf eine größere Entfernung als jede andere Strukturbildtechnologie.

WLAN

Zum ersten Mal überhaupt mit der Elite-Serie benötigen Sie keine Kabel, um Sonar-, Karten-, Wegpunkt- und Routingdaten zwischen Elite Ti2-Displays mit der neuen drahtlosen Netzwerkfähigkeit zu teilen.

Kartografie in Echtzeit

Aktualisieren Sie die Karten Ihres Lieblingsangelplatzes, oder kartieren Sie mit C-MAP Genesis Live noch nicht kartierte Bereiche mit ½-Fuß-Konturen – in Echtzeit – auf dem Bildschirm Ihres Fishfinders/Kartenplotters. Genesis Live verwendet digitale Tiefe, um hochauflösende Karten mit 1/2-Fuß-Konturen zu erstellen.Dieser Detailgrad macht es einfach, Bereiche zu finden, in denen sich Fische gerne verstecken, wie z. B. Abhänge, Punkte und Gräben.Dies bietet ein höchst individuelles Erlebnis: Mit Genesis Live können Sie die Konturtransparenz, die Dichte der Konturen, die Tiefe, die Farbpaletten zur Sicherheitsschattierung und vieles mehr einstellen.Erstellen Sie Genesis-Live-Karten in Echtzeit, und speichern Sie sie auf einer microSD-Karte.

C-MAP® Easy Routing und Navionics® Dock-to-dock-Autorouting

Schnellere und einfachere Navigation dank automatischer Routenplanung. Diese über das Menü aktivierte Funktion setzt automatisch den kürzesten und sichersten Kurs fest, basierend auf dem Tiefgang, der Breite und der Höhe des Bootes, und berücksichtigt bei der Routenplanung Landmassen, Untiefen und andere stationäre Gefahren für die Schifffahrt. Sie benötigen hierzu Karten von C-MAP MAX-N+, Navionics+ oder Navionics Platinum.

Smartphone-Benachrichtigungen

Mit den in Elite Ti2 integrierten Smartphone-Benachrichtigungen können Sie die Fische immer im Blick behalten und verpassen trotzdem keine wichtigen SMS-Nachrichten und Anrufe. Schalten Sie Telefonbenachrichtigungsfunktion einfach aus, wenn Sie lieber ganz ungestört angeln wollen, oder lassen Sie die Funktion eingeschaltet, wenn die Benachrichtigungen auf dem Bildschirm des ELITE Ti 2-Displays eingeblendet werden sollen.

Kabellos-Konnektivität

Mit der integrierten drahtlosen Konnektivität können Sie Software-Updates und C-MAP-Genesis-Karten direkt auf Ihren Bildschirm herunterladen und detaillierte Serviceberichte an den technischen Support senden.

Erweiterte Farbpaletten

Passen Sie Look & Feel Ihres Displays mit den erweiterten Farb- und Kontrastmöglichkeiten der Farbpaletten von Elite Ti2 individuell an. Damit wird es noch einfacher, Fische von der Umgebungsstruktur, dem Gewässerboden und anderen Fischen zu unterscheiden.

Benutzerfreundlicher Touchscreen

Der Touchscreen macht die Elite Ti2-Displays einfach in der Bedienung und ermöglicht Ihnen einen schnellen Zugriff auf alle Elite Ti2-Funktionen.

Verbesserte Display-Technologie

Das hochauflösende SolarMAX™ Display bietet Ihnen eine bessere Sicht auf Fische und Strukturen mit neuer, verbesserter Bildschirmauflösung und Zieltrennung, auch bei starker Sonneneinstrahlung.

Technische Daten:
Betriebsspannung (Details): 12V DC · Betriebstemperatur (max.): +55 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -15 °C · Display-Diagonale (in Zoll): 9 Zoll · Display-Diagonale (in cm): 22.86 cm · Gewicht: 1 kg · Produktabmessung, Breite: 267 mm · Produktabmessung, Höhe: 157 mm · Produktabmessung, Tiefe: 69 mm · Schnittstellen (Computer/Multimedia): WLAN 802.11 b/g/n,NMEA 2000 Micro-C port · Sonarfrequenz: 455 kHz,800 kHz · Stromversorgung (LOV): über DC-Eingang · Weitere technische Daten: AIS: AIS-Diagrammüberlagerung. Details zum Zielschiff.
Autopilot: Für den MotorGuide Xi5 / Xi3 Trolling Motor * ist das Motorguide PinPoint Gateway erforderlich
Hintergrundfarbe: Reinweiße LED
Kartografie inklusive: C-MAP US Costal / ROW-Grundkarte (US Costal / ROW-Modelle) Navionics-Grundkarte (AMER-, AUS / NZ- und US Costal / ROW-Modelle)
Kartenunterstützung: C-MAP (MAX N, MAX N+)C-MAP GenesisC-MAP Precision Contour HD (AMER ONLY)Navionics (Gold, NAV+ Platinum+)Insight (Pro and HD)Lowrance Regional Mapping Partners
Kompasssicher: 12"" (300mm)
Montagetyp: Gimbal Bracket, Dash Flush Mount
SD Card Storage: 1 micro SD card up to 32GB
Kompatibel mit Sonar: Integrated: CHIRPBroadbandActive Imaging DownScanActive Imaging SideScanCompatible with:StructureScan
Ablesewinkel: 80° top/bottom, 85° left/right
Bewertung Wasserdichtheit: IPX7 mit geschlossener Kartentür
Wegpunkte, Routen und Tracks: 3000 Wegpunkte100 Routen100 Trails mit bis zu 10.000 Punkten pro Trail

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Tiefe:
69 mm
Produktabmessung, Höhe:
157 mm
Produktabmessung, Breite:
267 mm
Display-Diagonale (in cm):
22.86 cm
Display-Diagonale (in Zoll):
9 Zoll
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
WLAN 802.11 b/g/n | NMEA 2000 Micro-C port
Stromversorgung (LOV):
über DC-Eingang
Betriebstemperatur (max.):
+55 °C
Betriebstemperatur (min.) (num):
-15 °C
Sonarfrequenz:
455 kHz | 800 kHz
Betriebsspannung (Details):
12V DC
Gewicht:
1 kg
Produkt-Art:
Fischfinder
Weitere Suchbegriffe: 09420024175378, Lowrance, 000-14650-001, Elite-9 Ti², Echolot
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 1.310,08*
€ 1.416,03*
Frei Haus
ab € 1.283,51*
€ 1.416,53*
8 Tage
1
Frei Haus
ab € 1.461,12*
€ 1.572,32*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.416,03*
€ 1.685,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.403,56*
€ 1.670,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.360,51*
€ 1.619,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.327,08*
€ 1.579,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.310,08*
€ 1.559,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.