Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MD Micro Detectors Kapazitiver Sensor C18P/BP-2A C18P/BP-2A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2273246-BP
Hersteller:
     MD Micro Detectors
Herst.-Nr.:
     C18P/BP-2A
EAN/GTIN:
     4064161088129
Suchbegriffe:
Abstandssensor
Distanzsensor
Näherungsschalter
Näherungssensor
MD Micro Detectors Kapazitiver Sensor C18P/BP-2A C18P/BP-2A

Kapazitiver Sensor C18P/BP-2A

Technische Daten:
Anschluss (Sensoren): Kabel, offenes Ende · Betriebsspannung max.: 40 V/DC · Betriebsspannung min.: 10 V/DC · Gehäusematerial: Polyester · Schalt-Frequenz (Details): 50 Hz · Schutzart: IP67,IP68 · Temperatur (max.): +85 °C · Temperatur (min.): -35 °C · Weitere technische Daten: Gewicht: 150 g
Zulassungen: cULus
Nominale Tastweite Sn: 3…12 mm
Ausgangstyp: PNP
Leerlaufstrom: ≤ 312 mA
Laststrom: ≤ 3 200 mA

Lieferumfang:
Schraubendreher, 2 x M18 Befestigungsmutter

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
MD Micro Detectors
Schutzart:
IP67 | IP68
Gehäusematerial:
Polyester
Anschluss (Sensoren):
Kabel|ツ| offenes Ende
Typ (Hersteller-Typ):
C18P/BP-2A
Betriebsspannung min.:
10 V/DC
Schalt-Frequenz (Details):
50 Hz
Betriebsspannung (Bereich):
10 - 40 V/DC
Betriebsspannung max.:
40 V/DC
Temperatur (max.):
+85 °C
Temperatur (min.):
-35 °C
Produkt-Art:
Kapazitiver Sensor
Weitere Suchbegriffe: Näherungsschalter kapazitiv, kapazitiver Näherungsschalter, kapazitiver Näherungssensor, näherungsschalter kapazitiv 8vdc, näherungsschalter kapazitiv, kapazitiver näherungsschalter pnp, MD Micro Detectors, C18P/BP-2A, kapazitiver näherungssensor, kapazitiver näherungsschalter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 64,83*
€ 83,85*
6 Tage
1
Frei Haus
ab € 127,27*
€ 158,22*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,85*
€ 99,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,58*
€ 99,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,74*
€ 96,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,23*
€ 90,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,83*
€ 77,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.