Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Victron Energy SmartSolar MPPT 250/85-Tr Ve Laderegler MPPT 12 V, 24 V, 48 V 85 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2273574-BP
Hersteller:
     Victron Energy
Herst.-Nr.:
     321830
EAN/GTIN:
     8719076050896
Suchbegriffe:
Photovoltaik-Laderegler
Solar Shunt Regler
Solar-Laderegler
Solarladeregler
Victron Energy SmartSolar MPPT 250/85-Tr Ve Laderegler MPPT 12 V,24 V,48 V 85 A

Laderegler SmartSolar

Optimale Effizienz auch bei bedeckten Himmel
Automatische Spannungserkennung
VE.Direct Buchse für PC Anbindung

Innovative Akkuladung!
Der SmartSolar mit Maximum Power Point Tracking optimiert die Energiegewinnung ihrer Solaranlage. Innovative Ladetechnik erhält die Funktionsfähigkeit der Akkus und verlängert so ihre Lebensdauer.

Ultraschnelles Maximum Power Point Tracking (MPPT)
Insbesondere bei bedecktem Himmel, wenn die Lichtintensität sich ständig verändert, verbessert ein extrem schneller MPPT-Regler den Energieertrag im Vergleich zu PWM-Lade-Reglern um bis zu 30 % und im Vergleich zu langsameren MPPT-Reglern um bis zu 10 %.

Fortschrittliche Maximum Power Point Erkennung bei Teilverschattung
Im Falle einer Teilverschattung können auf der Strom-Spannungskurve zwei oder mehr Punkte maximaler Leistung (MPP) vorhanden sein. Herkömmliche MPPTs neigen dazu, sich auf einen lokalen MPP einzustellen. Dieser ist jedoch womöglich nicht der optimale MPP. Der innovative Algorithmus des SmartSolar Gerätes wird den Energieertrag immer maximieren, indem er sich auf den optimalen MPP einstellt.

Flexible Ladealgorithmen
Vollständig programmierbarer Ladealgorithmus (beachten Sie auch die Software-Seite auf unserer Website) sowie acht vorprogrammierte Algorithmen, die sich über einen Drehknopf auswählen lassen.

Umfassender elektronischer Schutz
Überhitzungsschutz und Lastminderung bei hohen Temperaturen. Schutz gegen PV-Kurzschluss und PV-Verpolung. PV-Rückstromschutz. Interner Temperatursensor Gleicht Konstant- und Ladeerhaltungsspannungen nach Temperatur aus.

Eingebauter Bluetooth Smart: Kein Dongle notwendig
Die drahtlose Lösung zum Set-up, Überwachen und Aktualisieren des Reglers mithilfe von Apple- und Android-Smartphones, Tablets oder anderen Geräten.

VE.Direct
Für eine verdrahtete Datenverbindung mit einem Color Control-Paneel, einem PC oder anderen Geräten.

Programmierbares Relais
Lässt sich programmieren (u. a. mit einem Smartphone), um einen Alarm oder andere Ereignisse auszulösen.

Optional: einsteckbares LC-Display
Entfernen Sie einfach die Gummidichtung, die den Stecker an der Vorderseite des Reglers schützt und stecken Sie das Display ein.

Ausstattung:
Automatische Spannungserkennung · Ausgleichsladung · VE.Direct Buchse für PC Anbindung · Integrierter Bluetooth Smart · Programmierbare Ladealgorithmen · Zuverlässing und langlebige Qualität · Erhaltungsladung · Hoher Wirkungsgrad · Programmierbare Relais · Ferngesteuertes Ein-/Aus-Schalten möglich · Temperaturkompensation · Überwachung und Steuerung aus der Ferne möglich · Befestigungsösen · Temperaturkontrolle · Über- und Tiefentladeschutz · Kurzschlussfest · Verpolungsschutz · Rückstromschutz · Parallelbetrieb möglich · Kühlrippen · LED-Anzeige

Technische Daten:
Eigenstrom-Verbrauch: 20 mA · Gewicht: 4.5 kg · Ladestrom (max.): 85 A · Laststrom: 85 A · Modul-Leistung (max.): 4900 W · Modul-Strom (max.): 70 A · Nennspannung: 12 V,24 V,48 V · Passender Akku: Blei-Gel,Blei-Säure,Blei-Vlies,LiFePO · Produktabmessung, Breite: 295 mm · Produktabmessung, Höhe: 216 mm · Produktabmessung, Tiefe: 103 mm · Regelungs-Art: MPPT · Temperaturbereich (Details): -30 °C - +60 °C · Weitere technische Daten: Anschluss TR (offen) · Modulleerspannung max. 200 V · Wirkungsgrad 99 % · Batterieanschluss 35 mm²/AWG2 · Schutzklasse IP22

Lieferumfang:
Laderegler · Anleitung

Hinweis:
Software-Tool erforderlich, um 36 V Nennspannung auszuwählen.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 295 x 216 x 103 mm
Produktabmessung, Tiefe:
103 mm
Produktabmessung, Höhe:
216 mm
Produktabmessung, Breite:
295 mm
Passender Akku:
Blei-Gel | Blei-Säure | Blei-Vlies | LiFePO
Marke:
Victron Energy
Regelungs-Art:
MPPT
Nennspannung:
12 V | 24 V | 48 V
Ladestrom (max.):
85 A
Laststrom:
85 A
Modul-Strom (max.):
70 A
Modul-Leistung (max.):
4900 W
Eigenstrom-Verbrauch:
20 mA
Temperaturbereich (Details):
-30 °C - +60 °C
Gewicht:
4.5 kg
Produkt-Art:
Laderegler
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Solarregler, victron solarladeregler, photovoltaik laderegler, Victron Energy, 321830, SmartSolar MPPT 250/85-Tr Ve, Solarzubehör, solar charge controller
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 384,81*
€ 465,28*
Lager 102
6
Frei Haus
ab € 915,52*
€ 1.072,65*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.072,65*
€ 1.276,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.058,05*
€ 1.259,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.007,15*
€ 1.198,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 957,26*
€ 1.139,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 915,52*
€ 1.089,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.