Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Somfy Repeater io 9014069 Funk-Alarmanlagen-Erweiterung Funk-Verstärker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2273634-BP
Hersteller:
     Somfy
Herst.-Nr.:
     9014069
EAN/GTIN:
     5702328057197
Suchbegriffe:
Alarmanlage
Alarmanlagen
Alarmzentrale
Alarmzentralen
Somfy 9014069 Funk-Verstärker

Repeater io

Reichweitenverstärker und Funk-Steuerung in einem
Reichweitenerhöhung von Somfy io-Produkten und Zubehör
Steuerung über PC, Tablet oder Handy-Browser

Repeater io, Verstärker zur Sicherstellung der Funkreichweite. Der Repeater io kann mit dem hauseigenen WLAN verbunden werden, welches die Bedienung von Rolläden, etc. über den Internet-Browser ermöglichen - auch von unterwegs!
Ermöglicht eine Reichweite von bis zu 20 m durch bis zu 4 Betonwände. Es können beliebig viele Funksender eingelernt werden. Wird nur aktiv, wenn reguläre Verbindung nicht zustande kommt. Ein Funkhandsender kann in bis zu 3 Repeater eingelernt werden. Zwischen Sender und Empfänger kann nur ein Repeater eingebaut werden.

Ausstattung:
2-in-1: Reichweitenverstärker und Funk-Steuerung in einem
Erhöht die Reichweite von Somfy io-Produkten und Zubehör - bis zu 20 m durch bis zu 4 Betonwänden
Über die potentialfreien Eingängen am Repeater io können zusätzliche Rolladentaster zur Bedienung integriert werden
Plug & Play: Einfach anbringen und loslegen
Der Somfy Funkverstärker Repeater io ist geeignet für alle Somfy io-Produkte.

Technische Daten:
Alarmanlagen-Komponente: Funk-Verstärker · Anwendungsbereich (Smart Home): Jalousien, Tore und Fenster,Licht · Frequenz (LOV): 868 MHz · Stromversorgung (LOV): netzbetrieben

Lieferumfang:
Somfy Funkverstärker Repeater io,Netzteil,Kabel für potentialfreien Eingang.

Weitere Informationen:
Marke:
Somfy
Alarmanlagen-Komponente:
Funk-Verstärker
Anwendungsbereich (Smart Home):
Jalousien|ツ| Tore und Fenster | Licht
Stromversorgung (LOV):
netzbetrieben
Frequenz (LOV):
868 MHz
Produkt-Art:
Funk-Alarmanlagen-Erweiterung
Weitere Suchbegriffe: Einbruchmeldeanlage, Einbruchmeldezentrale, somfy alarmanlage, alarmanlage, Somfy, 9014069, Repeater io
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 195,71*
€ 230,63*
€ 5,95*
ab € 198,07*
€ 233,56*
Lager 102
9
Frei Haus
ab € 201,17*
€ 236,43*
Frei Haus
ab € 202,05*
€ 237,54*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 202,21*
€ 238,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 236,43*
€ 281,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 235,15*
€ 279,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 225,01*
€ 267,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 220,71*
€ 262,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 201,17*
€ 239,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.