Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2-Kanal Tast-Memory-Schalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-227387-BP
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     227387
EAN/GTIN:
     4016138256598
Suchbegriffe:
227387
IPS160HF
2-Kanal Tast-Memory-Schalter

2-Kanal Tast-Memory-Schalter

Wahlweise Tast- oder Schaltfunktion

Mit diesem microcontrollergesteuerten Memory-Schalter lösen Sie über einen Proportionalkanal zwei unterschiedliche Schaltfunktionen aus. Dazu schließen Sie diesen Baustein einfach an Stelle eines Servos am Fernsteuerempfänger an. Durch die Memory-Funktion bleibt ein geschalteter Kanal so lange aktiv, bis der Kanal erneut betätigt wird. Da der Microcontroller beim Einschalten des Fernsteuersenders automatisch die Neutralstellung des Steuerknüppels "lernt", brauchen Sie weder Abgleich- noch Einstellarbeiten durchführen.

Technische Daten:
Anzahl Kanäle (Details): 2 · Ausführung (allgemein): Baustein · Betriebsspannung max.: 4.8 V · Funktionen: Tast- oder Schaltfunktion · Produktabmessung, Breite: 47 mm · Produktabmessung, Länge: 43 mm · Schaltkontakt-Art (Details): Elektronisch · Schaltleistung (Details): 1.5 A · Schaltspannung (Details): 5 - 24 V/DC

Lieferumfang:
Baustein fertig aufgebaut und geprüft · Anleitung · Ohne Anschlusskabel.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B) 43 mm x 47 mm
Produktabmessung, Länge:
43 mm
Produktabmessung, Breite:
47 mm
Funktionen:
Tast- oder Schaltfunktion
Ausführung (allgemein):
Baustein
Anzahl Kanäle (Details):
2
Schaltkontakt-Art (Details):
Elektronisch
Schaltleistung (Details):
1.5 A
Schaltspannung (Details):
5 - 24 V/DC
Betriebsspannung (Bereich):
4.8 V (max)
Betriebsspannung max.:
4.8 V
Produkt-Art:
2-Kanal Tast-Memory-Schalter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
22
Frei Haus
ab € 16,17*
€ 24,03*
€ 4,00*
ab € 16,49*
€ 24,03*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,03*
€ 28,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,23*
€ 27,64
pro Stück
ab 3 Stück
€ 22,19*
€ 26,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,30*
€ 25,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,38*
€ 24,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,27*
€ 22,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,17*
€ 19,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.