Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BAUSTEIN 2-KANALSCHALTER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-227390-BP
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     227390
EAN/GTIN:
     4016138256628
Suchbegriffe:
227390
IPS160HF
2-Kanal Schalter

2-Kanal Schalter

Baustein fertig aufgebaut

Steuern Sie über einen Proportionskanal wahlweise 2 unterschiedliche Verbraucher. Sie können bei Ihren Modellen Zusatzfunktionen (z.B. Scheinwerfer, Sirene, Wasserpumpe, Seilwinde) ein- und ausschalten. Durch eine Knüppelbewegung nach vorne schalten Sie Kanal 1 ein. Eine Bewegung nach hinten schaltet Kanal 2 ein. In der Mittelstellung sind beide Funktionen aus. Für Anlagen mit Positiv-Impuls.

Technische Daten:
Anzahl Kanäle (Details): 2 · Ausführung (allgemein): Baustein · Betriebsspannung max.: 6 V · Betriebsspannung min.: 4.8 V · Funktionen: Tastfunktion · Produktabmessung, Breite: 35 mm · Produktabmessung, Länge: 55 mm · Schaltkontakt-Art (Details): Elektronisch · Schaltleistung (Details): 3 A · Schaltspannung (Details): 5 - 24 V/DC

Lieferumfang:
Baustein fertig aufgebaut und geprüft · Anleitung.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B) 55 mm x 35 mm
Produktabmessung, Länge:
55 mm
Produktabmessung, Breite:
35 mm
Funktionen:
Tastfunktion
Ausführung (allgemein):
Baustein
Betriebsspannung min.:
4.8 V
Anzahl Kanäle (Details):
2
Schaltkontakt-Art (Details):
Elektronisch
Schaltleistung (Details):
3 A
Schaltspannung (Details):
5 - 24 V/DC
Betriebsspannung (Bereich):
4.8 - 6 V
Betriebsspannung max.:
6 V
Produkt-Art:
2-Kanal Schalter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 13,15*
€ 19,33*
Lager 102
66
Frei Haus
ab € 12,68*
€ 19,33*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,33*
€ 23,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,07*
€ 22,69
pro Stück
ab 3 Stück
€ 18,11*
€ 21,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,55*
€ 19,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,03*
€ 19,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,22*
€ 18,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,68*
€ 15,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Vogt Verbindungstechnik
1361.68
ab € 0,0771*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.