Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2273944-BP Herst.-Nr.: 421183910 EAN/GTIN: 3663506002571 |
| |
|
| | |
| Solido AC Cobra 427 MKII (1965) 1:18 Modellauto
AC Cobra 427 MKII (1965)
Zinkdruckguss
Caroll Shelby ist ein US-amerikanischer Rennfahrer, der seine Karriere 1960 im Alter von 37 Jahren aus gesundheitlichen Gründen beenden muss. Anschließend verschreibt er sich der Vision, den ultimativen amerikanischen Sportwagen zu konzipieren, um mit Ferrari und Porsche zu konkurrieren. Ein passendes Fahrwerk findet er bei dem britischen Automobilkonstrukteur AC Bristol. Mit seinem Ford-V8-Motor erweist sich der Wagen als Erfolgsmodell und bricht zahlreiche Geschwindigkeitsrekorde. Im Vergleich zu den deutlich schwereren Corvettes ist der leichtgewichtige „Muskelprotz“ ein Wunder in Sachen Geschwindigkeit und versetzt Amerika in Erstaunen. 1965 wird der 427 vorgestellt: mit überarbeitetem Fahrwerk, Verbreiterung von Spur, Reifen und Kotflügeln und ausgerüstet mit einem superstarken 7-Liter-V8-Motor (427 Kubikzoll), der schier unglaubliche 410 PS liefert. Solido setzt die AC Cobra im Maßstab 1:18 aus Zinkdruckguss um. Das Modell verfügt über eine Vielzahl liebevoller Details, wie zu öffnende Türen und eine funktionierende Lenkung.
Technische Daten: Empfohlenes Mindestalter (min.): 14 Jahre · Maßstab: 1:18 · Modellausführung: Standmodell
Weitere Informationen: | | Marke: | Solido | Empfohlenes Mindestalter (min.): | 14 Jahre | Maßstab: | 1:18 | Herst.-Teilenr.: | 421183910 | Modellausführung: | Standmodell | Produkt-Art: | Modellauto |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 03663506002571, Solido, 421183910, AC Cobra 427 MKII (1965) |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 38,21* | € 56,76* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 43,55* | € 56,77* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 78,52* | € 97,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|