Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SWG 18381454067 Spanplattenschraube 4.5 mm 40 mm TX 100 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2273996-BP
Hersteller:
     SWG
Herst.-Nr.:
     18381454067
EAN/GTIN:
     4009146506946
Suchbegriffe:
Edelstahl-Torx-Spanplattenschraube
Spanplattenschraube
Spanplattenschrauben
Torx-Spanplattenschrauben
Spanplattenschrauben

· Senkkopf
· Unterkopfverstärkung
· TX-Antrieb (Innenvielzahn)

Technische Daten:
Antrieb (Werkzeug): TX · Inhalt: 100 St. · Produkt-Art: Spanplattenschrauben · Produktabmessung, Länge: 40 mm · Produktabmessung, Ø: 4.5 mm · Schrauben Kopfform: Senkkopf · Weitere technische Daten: Teilgewinde

Weitere Informationen:
Inhalt:
100 St.
Abmessungen:
(Ø x L) 4.5 mm x 40 mm
Produktabmessung, Ø:
4.5 mm
Produktabmessung, Länge:
40 mm
Antrieb (Werkzeug):
TX
Schrauben Kopfform:
Senkkopf
Produkt-Art:
Spanplattenschraube
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
351
1
Frei Haus
ab € 13,19*
€ 18,98*
8 Tage
100
2
€ 6,99*
ab € 26,11*
€ 34,36*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 18,98*
€ 22,59
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 18,70*
€ 22,25
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 17,96*
€ 21,37
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 16,70*
€ 19,87
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 16,28*
€ 19,37
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 16,14*
€ 19,21
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 15,89*
€ 18,91
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 13,19*
€ 15,70
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1319* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.