Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SWG 1838154567 Spanplattenschrauben 5 mm 45 mm TX 75 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2274004-BP
Hersteller:
     SWG
Herst.-Nr.:
     1838154567
EAN/GTIN:
     4009146507011
Suchbegriffe:
Edelstahl-Torx-Spanplattenschraube
Spanplattenschraube
Spanplattenschrauben
Torx-Spanplattenschrauben
Spanplattenschrauben

· Senkkopf
· Unterkopfverstärkung
· TX-Antrieb (Innenvielzahn)

Technische Daten:
Antrieb (Werkzeug): TX · Inhalt: 75 St. · Produkt-Art: Spanplattenschrauben · Produktabmessung, Länge: 45 mm · Produktabmessung, Ø: 5 mm · Schrauben Kopfform: Senkkopf · Weitere technische Daten: Teilgewinde

Weitere Informationen:
Inhalt:
75 St.
Abmessungen:
(Ø x L) 5 mm x 45 mm
Produktabmessung, Ø:
5 mm
Produktabmessung, Länge:
45 mm
Marke:
SWG
Antrieb (Werkzeug):
TX
Schrauben Kopfform:
Senkkopf
Produkt-Art:
Spanplattenschrauben
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
39
Frei Haus
ab € 11,48*
€ 16,57*
6 Tage
40
€ 6,99*
ab € 22,67*
€ 30,60*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 16,57*
€ 19,72
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 16,24*
€ 19,33
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 15,77*
€ 18,77
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,60*
€ 17,37
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,09*
€ 16,77
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 13,94*
€ 16,59
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 13,69*
€ 16,29
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,48*
€ 13,66
pro Packung
1 Packung enthält 75 Stück (ab € 0,15307* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.