Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SWG 1838159067 Spanplattenschrauben 5 mm 90 mm TX 50 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2274009-BP
Hersteller:
     SWG
Herst.-Nr.:
     1838159067
EAN/GTIN:
     4009146507066
Suchbegriffe:
Edelstahl-Torx-Spanplattenschraube
Spanplattenschraube
Spanplattenschrauben
Torx-Spanplattenschrauben
Spanplattenschrauben

· Senkkopf
· Unterkopfverstärkung
· TX-Antrieb (Innenvielzahn)

Technische Daten:
Antrieb (Werkzeug): TX · Inhalt: 50 St. · Produkt-Art: Spanplattenschrauben · Produktabmessung, Länge: 90 mm · Produktabmessung, Ø: 5 mm · Schrauben Kopfform: Senkkopf · Weitere technische Daten: Teilgewinde

Weitere Informationen:
Inhalt:
50 St.
Abmessungen:
(Ø x L) 5 mm x 90 mm
Produktabmessung, Ø:
5 mm
Produktabmessung, Länge:
90 mm
Marke:
SWG
Antrieb (Werkzeug):
TX
Schrauben Kopfform:
Senkkopf
Produkt-Art:
Spanplattenschrauben
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
100
Frei Haus
ab € 16,10*
€ 23,07*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 31,83*
€ 42,40*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 23,07*
€ 27,45
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 22,78*
€ 27,11
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 21,74*
€ 25,87
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 20,29*
€ 24,15
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 19,80*
€ 23,56
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 19,60*
€ 23,32
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 19,29*
€ 22,96
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 16,10*
€ 19,16
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,322* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.