Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SWG 91504812725 Flachrundniete (Ø x L) 4.8 mm x 17 mm Aluminium 50 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2274104-BP
Hersteller:
     SWG
Herst.-Nr.:
     91504812725
EAN/GTIN:
     4009146152716
Suchbegriffe:
04009146152716
SWG
91504812725
Mehrbereichsblindniet Flachrundkopf

Vielseitiges Anwendungsgebiet, insbesondere zur Verbindung von Stahlbauteilen.
Jede Sorte deckt einen großen Klemmbereich ab.

Technische Daten:
Inhalt: 50 St. · Klemmbereich max.: 12 mm · Klemmbereich min.: 7 mm · Material: Aluminium · Produkt-Art: Flachrundniete · Produktabmessung, Länge: 17 mm · Produktabmessung, Ø: 4.8 mm · Weitere technische Daten: Durchmesserr Kopf: 16 mm

Lieferumfang:
50 Stück im Karton

Weitere Informationen:
Inhalt:
50 St.
Abmessungen:
(Ø x L) 4.8 mm x 17 mm
Produktabmessung, Ø:
4.8 mm
Produktabmessung, Länge:
17 mm
Klemmbereich:
7 - 12 mm
Marke:
SWG
Material:
Aluminium
Klemmbereich max.:
12 mm
Klemmbereich min.:
7 mm
Produkt-Art:
Flachrundniete
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
242
Frei Haus
ab € 11,39*
€ 17,02*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 24,89*
€ 34,52*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 17,02*
€ 20,25
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 16,91*
€ 20,12
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 16,17*
€ 19,24
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,80*
€ 17,61
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,10*
€ 16,78
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 13,95*
€ 16,60
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 13,69*
€ 16,29
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,39*
€ 13,55
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,2278* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.