| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 102-2274106-BP Herst.-Nr.: 91504819825 EAN/GTIN: 4009146152730 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Mehrbereichsblindniet Flachrundkopf
Vielseitiges Anwendungsgebiet, insbesondere zur Verbindung von Stahlbauteilen. Jede Sorte deckt einen großen Klemmbereich ab.
Technische Daten: Inhalt: 50 St. · Klemmbereich max.: 19.5 mm · Klemmbereich min.: 14.5 mm · Material: Aluminium · Produkt-Art: Flachrundniete · Produktabmessung, Länge: 24.8 mm · Produktabmessung, Ø: 4.8 mm · Weitere technische Daten: Durchmesserr Kopf: 16 mm
Lieferumfang: 50 Stück im Karton
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Inhalt: | 50 St. | Abmessungen: | (Ø x L) 4.8 mm x 24.8 mm | Produktabmessung, Ø: | 4.8 mm | Produktabmessung, Länge: | 24.8 mm | Klemmbereich: | 14.5 - 19.5 mm | Marke: | SWG | Material: | Aluminium | Klemmbereich max.: | 19.5 mm | Klemmbereich min.: | 14.5 mm | Produkt-Art: | Flachrundniete |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |