Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SWG 915328025 Flachrundniete (Ø x L) 3.2 mm x 11.1 mm Aluminium 100 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2274111-BP
Hersteller:
     SWG
Herst.-Nr.:
     915328025
EAN/GTIN:
     4009146152778
Suchbegriffe:
04009146152778
SWG
915328025
Mehrbereichsblindniet Flachrundkopf

Vielseitiges Anwendungsgebiet, insbesondere zur Verbindung von Stahlbauteilen.
Jede Sorte deckt einen großen Klemmbereich ab.

Technische Daten:
Inhalt: 100 St. · Klemmbereich max.: 8 mm · Klemmbereich min.: 3.5 mm · Material: Aluminium · Produkt-Art: Flachrundniete · Produktabmessung, Länge: 11.1 mm · Produktabmessung, Ø: 3.2 mm · Weitere technische Daten: Durchmesserr Kopf: 6 mm

Lieferumfang:
100 Stück im Karton

Weitere Informationen:
Inhalt:
100 St.
Abmessungen:
(Ø x L) 3.2 mm x 11.1 mm
Produktabmessung, Ø:
3.2 mm
Produktabmessung, Länge:
11.1 mm
Klemmbereich:
3.5 - 8 mm
Marke:
SWG
Material:
Aluminium
Klemmbereich max.:
8 mm
Klemmbereich min.:
3.5 mm
Produkt-Art:
Flachrundniete
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
65
Frei Haus
ab € 8,35*
€ 12,58*
7 Tage
69
€ 6,99*
ab € 13,28*
€ 18,76*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,58*
€ 14,97
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 12,44*
€ 14,80
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,98*
€ 14,26
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,97*
€ 13,05
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,51*
€ 12,51
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 10,39*
€ 12,36
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 10,19*
€ 12,13
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,35*
€ 9,94
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0835* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.