Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SWG 97864411070 Drahtstifte (Ø x L) 4.2 mm x 110 mm Stahl 420 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2274121-BP
Hersteller:
     SWG
Herst.-Nr.:
     97864411070
EAN/GTIN:
     4009155721941
Suchbegriffe:
Flachkopfstift
Senkkopfstift
senkkopfstift 4,2 x 110
SWG 97864411070 Drahtstifte (Ø x L) 4.2 mm x 110 mm Stahl 420 St.

Drahtstifte

Mit Senkkopf

Technische Daten:
Material: Stahl · Produktabmessung, Länge: 110 mm · Produktabmessung, Ø: 4.2 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
420 St.
Abmessungen:
(Ø x L) 4.2 mm x 110 mm
Produktabmessung, Ø:
4.2 mm
Produktabmessung, Länge:
110 mm
Marke:
SWG
Material:
Stahl
Produkt-Art:
Drahtstifte
Weitere Suchbegriffe: SWG, 97864411070
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
21
pro Packung
Frei Haus
ab € 22,25*
€ 30,59*
6 Tage
21
pro Paket
€ 6,99*
ab € 38,49*
€ 50,85*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 30,59*
€ 36,40
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 30,24*
€ 35,99
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 28,63*
€ 34,07
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 26,91*
€ 32,02
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 26,20*
€ 31,18
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 26,00*
€ 30,94
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 22,25*
€ 26,48
pro Packung
1 Packung enthält 420 Stück (ab € 0,05298* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.