Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SWG 54010955 Schlauchschellen Spannbackenschelle 25 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2274194-BP
Hersteller:
     SWG
Herst.-Nr.:
     54010955
EAN/GTIN:
     4009146204545
Suchbegriffe:
DIN 3017
DIN 3017 Schlauchschelle
Schlauchschelle DIN 3017
Spannbacken-Schellen
SWG 54010955 Spannbackenschelle 25 St.

Spannbackenschelle

Antrieb: Schlitz
Hoher Verpressungsgrad durch Spannbackenanzug
Gute Abdichtung durch sauberen Formschluss

Zum Befestigen von Gummi- und Kunststoff-Schläuchen, Gummimanschetten etc.
mit hohem, gleichmäßigem Druck.

Technische Daten:
DIN-Norm: DIN 3017 · Material: Stahl · Material-Eigenschaft: verzinkt · Spannbereich (max.): 10 mm

Lieferumfang:
25 Stück im Karton

Weitere Informationen:
Inhalt:
25 St.
Spannbereich:
10 mm (max)
Marke:
SWG
Material:
Stahl
Material-Eigenschaft:
verzinkt
Spannbereich (max.):
10 mm
DIN-Norm:
DIN 3017
Produkt-Art:
Schlauchschellen
Zertifizierungen:
DIN
Weitere Suchbegriffe: Spannbackenschelle, Spannbackenschellen, swg spannbackenschelle, spannbacken schellen, SWG, 54010955, Rohrschellen
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
41
pro Packung
Frei Haus
ab € 32,10*
€ 43,71*
7 Tage
41
pro Paket
€ 6,99*
ab € 48,21*
€ 63,21*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 43,71*
€ 52,01
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 43,14*
€ 51,34
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 40,51*
€ 48,21
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 38,54*
€ 45,86
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 37,95*
€ 45,16
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 37,72*
€ 44,89
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 32,10*
€ 38,20
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 1,284* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.