Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SWG Federklappdübel 95 mm 4 mm 90474265 50 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2274206-BP
Hersteller:
     SWG
Herst.-Nr.:
     90474265
EAN/GTIN:
     4009155652566
Suchbegriffe:
Federklappdübel
Hakendübel
Kippdübel
Klappdübel
SWG Federklappdübel 95 mm 4 mm 90474265 50 St.

Mit Haken

Technische Daten:
Material: Stahl · Material-Eigenschaft: verzinkt · Produktabmessung, Länge: 95 mm · Produktabmessung, Ø: 4 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
50 St.
Abmessungen:
(Ø x L) 4 mm x 95 mm
Produktabmessung, Ø:
4 mm
Produktabmessung, Länge:
95 mm
Marke:
SWG
Material:
Stahl
Material-Eigenschaft:
verzinkt
Produkt-Art:
Federklappdübel
Weitere Suchbegriffe: federklappdübel, 04009155652566, SWG, 90474265
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
14
Frei Haus
ab € 48,44*
€ 64,23*
6 Tage
14
Frei Haus
ab € 100,62*
€ 126,00*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 64,23*
€ 76,43
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 63,52*
€ 75,59
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 60,49*
€ 71,98
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 57,34*
€ 68,23
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 55,97*
€ 66,60
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 55,62*
€ 66,19
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 48,44*
€ 57,64
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,9688* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.