Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glasfaserprüfgerät VC-11371835 VOLTCRAFT OFT-01 Netzwerk


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2274367-BP
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     VC-11371835
EAN/GTIN:
     4064161088938
Suchbegriffe:
04064161088938
VOLTCRAFT
VC-11371835
OFT-01
Glasfaserprüfgerät VC-11371835 VOLTCRAFT OFT-01 Netzwerk

VOLTCRAFT OFT-01 GLASFASER PRÜFGERÄT

Bedienungsfreundliche visuelle Störungssuche
Lichtleiterprüfung auf 3 km
Laser mit Dauer- oder Blinkanzeige
LED-Blinkleuchte

Gefahr erkannt, Gefahr gebannt
Das handliche und in auffälligem Rot gehaltene Voltcraft Glasfaser-Prüfgerät mit aufladbarem Li-Ionen-Akku und automatischer Abschaltung bei Nichtbenutzung ermöglicht eine bedienungsfreundliche visuelle Störungssuche. In einer Entfernung von bis zu drei Kilometern kann eine Lichtleiterprüfung vorgenommen werden, die durch den Laser mit Dauer- und Blinkanzeige gemessen wird. Die LED-Leuchte zeigt den Laserstatus in drei Stufen an: ein, blinkend oder aus. Und wenn die Batterie schwächelt, zeigt eine vierstufige Batteriewarnanzeige, wann das Prüfgerät via USB-Kabel aufgeladen werden muss. Außerdem ist die Rückseite des Glasfaser-Prüfgeräts mit einer Klemme ausgestattet, sodass das es jederzeit schnell Brust- oder Hosentasche angeklippt werden kann.

Ausstattung:
Lichtwellenleiter-Adapter: 2,5-mm-FC-Stecker allgemein
Typ der Batterie: 3,7V 1050mAh Polymer-Lithium-Batterie

Technische Daten:
Akustische Anzeige: Nein · Anzeige (Messgeräte): LED · Bereich: Netzwerk · Funktion (Kabel): Identifikation · Gewicht: 62 g · Kabellänge (max.): 3 km · Optische Anzeige: Nein · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produktabmessung, Breite: 38 mm · Produktabmessung, Höhe: 130 mm · Produktabmessung, Tiefe: 25 mm · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Lieferumfang:
OFT-01 Prüfgerät
USB-Kabel
Bedienungsanleitung

Weitere Informationen:
Akustische Anzeige:
Nein
Abmessungen:
(B x H x T) 38 x 130 x 25 mm
Produktabmessung, Tiefe:
25 mm
Produktabmessung, Höhe:
130 mm
Produktabmessung, Breite:
38 mm
Marke:
VOLTCRAFT
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Anzeige (Messgeräte):
LED
Funktion (Kabel):
Identifikation
Bereich:
Netzwerk
Typ (Hersteller-Typ):
OFT-01
Optische Anzeige:
Nein
Gewicht:
62 g
Kabellänge (max.):
3 km
Status: Education Product:
1
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
Glasfaserprüfgerät
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 27,95*
€ 39,03*
Lager 102
165
Frei Haus
ab € 27,76*
€ 39,05*
€ 3,50*
ab € 46,60*
€ 61,49*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 61,40*
€ 79,00*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,05*
€ 46,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,59*
€ 45,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,33*
€ 43,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,64*
€ 41,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,04*
€ 39,32
pro Stück
ab 25 Stück
€ 32,73*
€ 38,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 32,21*
€ 38,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,76*
€ 33,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.