Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Kibri 36812 Z Altes Forsthaus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2274398-BP
Hersteller:
     kibri Spielwarenfabrik
Herst.-Nr.:
     36812
EAN/GTIN:
     4026602368122
Suchbegriffe:
Gebäude Spur Z
Z Bahnhöfe Bahngebäude
Z Stadt und Dorf
Z-Gebäude
Kibri 36812 Z Altes Forsthaus

Z Altes Forsthaus

Bausatz. Maße: L 7,2 x B 6 x H 5,7 cm. Schwierigkeitsgrad: 2 (Fortgeschrittene).

Technische Daten:
Altersklasse: ab 15 Jahre · Ausführung (allgemein): Altes Forsthaus · Baugröße: Z · Modellausführung (Modellbahn): Bausatz · Produktabmessung, Breite: 60 mm · Produktabmessung, Höhe: 57 mm · Produktabmessung, Länge: 72 mm

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 72 x 60 x 57 mm
Produktabmessung, Höhe:
57 mm
Produktabmessung, Länge:
72 mm
Produktabmessung, Breite:
60 mm
Marke:
Kibri
Modellausführung (Modellbahn):
Bausatz
Ausführung (allgemein):
Altes Forsthaus
Baugröße:
Z
Altersklasse:
ab 15 Jahre
Weitere Suchbegriffe: 04026602368122, Kibri, 36812
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 9,52*
€ 15,83*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 11,40*
€ 15,84*
8 Tage
3
€ 6,99*
ab € 20,27*
€ 26,18*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,84*
€ 18,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,78*
€ 18,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,27*
€ 18,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,37*
€ 17,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,75*
€ 16,36
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,61*
€ 16,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,36*
€ 15,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,40*
€ 13,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.