Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anybus AB7328 CAN/Profinet-IRT CAN Umsetzer CAN Bus, USB, Sub-D9 galvanisch getrennt, Etherne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2274475-BP
Hersteller:
     Anybus
Herst.-Nr.:
     AB7328
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CAN Bus Umsetzer
Schnittstellenconverter
Schnittstellenkonverter
can bus umsetzer
Anybus AB7328 CAN/Profinet-IRT CAN Umsetzer CAN Bus,USB,Sub-D9 galvanisch getrennt,Ethernet 24 V/DC 1 St.

Anybus Communicator CAN - PROFINET AB7328

Mit dem Anybus Communicator CAN können Sie CAN-basierte Feldgeräte in ein PROFINET-IRT-Netzwerk integrieren. Dafür sind keine Änderungen am seriellen Gerät notwendig.

Der Anybus Communicator CAN ist ein praxiserprobter und zuverlässiger Protokollkonverter, der nicht vernetzte Geräte, die CAN-basierte Protokolle unterstützen, mit PROFINET-IRT verbindet. Der Communicator führt eine intelligente Protokollumsetzung durch und stellt die CAN-Daten der übergeordneten SPS als E/A-Daten zur Verfügung.

Der Communicator ist ein kompaktes Stand-alone-Gateway für IP20 und Hutschienenmontage, das eine 24-Volt-Spannungsversorgung benötigt. Er erfüllt die aktuelle PROFINET-IRT-Spezifikation und wurde erfolgreich auf Netzwerk-Kompatibilität getestet.

TYPISCHE ANWENDUNGEN
Typische Anwendungen sind z.B. Frequenzumrichter, Sensoren, Aktoren, Bedienterminals, Barcodeleser, RFID-Leser oder Industriewaagen.Mit dem Anybus Communicator CAN können Sie CAN-basierte Feldgeräte in ein PROFINET-IRT-Netzwerk integrieren. Dafür sind keine Änderungen am seriellen Gerät notwendig.

Der Anybus Communicator CAN ist ein praxiserprobter und zuverlässiger Protokollkonverter, der nicht vernetzte Geräte, die CAN-basierte Protokolle unterstützen, mit PROFINET-IRT verbindet. Der Communicator führt eine intelligente Protokollumsetzung durch und stellt die CAN-Daten der übergeordneten SPS als E/A-Daten zur Verfügung.

Der Communicator ist ein kompaktes Stand-alone-Gateway für IP20 und Hutschienenmontage, das eine 24-Volt-Spannungsversorgung benötigt. Er erfüllt die aktuelle PROFINET-IRT-Spezifikation und wurde erfolgreich auf Netzwerk-Kompatibilität getestet.

TYPISCHE ANWENDUNGEN
Typische Anwendungen sind z.B. Frequenzumrichter, Sensoren, Aktoren, Bedienterminals, Barcodeleser, RFID-Leser oder Industriewaagen.

Funktionen und Vorteile
Maschinenbauer / Gerätehersteller brauchen keine PROFINET-IRT-Schnittstelle in ihren Geräten.
Ermöglicht Systemintegratoren, ältere CAN-basierte Automatisierungsgeräte in PROFINET-IRT-Netzwerke einzubinden (Retrofitting)
Keine Hardware- oder Softwareänderungen am Automatisierungsgerät erforderlich
Kompatibel mit allen SPSen, die PROFINET-IRT unterstützen
Vollständige Konvertierung des CAN-Protokolls, keine zusätzlichen SPS-Funktionsbausteine notwendig
CAN-Frames können für Query/Response- und Produce/Consume-Protokolle flexibel definiert werden
Aufgrund der intelligenten E/A-Datenzuordnung im Communicator können auch Geräte mit langsamer CAN-Kommunikation in das übergeordnete Netzwerk integriert werden
Qualifizierter, persönlicher Support

Technische Daten:
Betriebsspannung: 24 V/DC · Betriebstemperatur (max.): +55 °C · Betriebstemperatur (min.): -25 °C · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produktabmessung, Breite: 75 mm · Produktabmessung, Höhe: 25 mm · Schnittstellen (Advantech): CAN Bus,USB,Sub-D9 galvanisch getrennt,Ethernet · Stromaufnahme max.: 150 mA

Lieferumfang:
Schnellstart-Anleitung
D-Sub-Anschluss für CAN
USB-Konfigurationskabel
Konfigurations-Software per Download erhältlich
(Netzteil nicht enthalten)

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H) 75 mm x 25 mm
Stromaufnahme max.:
150 mA
Produktabmessung, Höhe:
25 mm
Produktabmessung, Breite:
75 mm
Marke:
Anybus
Schnittstellen (Advantech):
CAN Bus | USB | Sub-D9 galvanisch getrennt | Ethernet
Herst.-Teilenr.:
AB7328
Typ (Hersteller-Typ):
CAN/Profinet-IRT
Betriebsspannung:
24 V/DC
Betriebstemperatur (max.):
+55 °C
Betriebstemperatur (min.):
-25 °C
Betriebstemperatur (Bereich):
-25 bis +55 °C
Status: Education Product:
1
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
CAN Umsetzer
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Anybus, AB7328, CAN/Profinet-IRT, Gateways, Schnittstellen
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 535,81*
€ 619,84*
Frei Haus
ab € 537,37*
€ 621,16*
Lager 102
unbekannt
Frei Haus
ab € 589,59*
€ 659,67*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 916,77*
€ 998,31*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 659,67*
€ 785,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 651,67*
€ 775,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 621,67*
€ 739,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 610,09*
€ 726,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 589,59*
€ 701,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.