Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2274726-BP Herst.-Nr.: 0014687 EAN/GTIN: 4007246146871 |
| |
|
| | |
| NOCH 0014687 N Dorfkapelle
N Dorfkapelle
Die NOCH Laser-Cut minis »Dorfkapelle« in der Spurweite N eignen sich perfekt, um eine Dorflandschaft noch detailgetreuer auszugestalten. Pärchen, die hier ihren großen Hochzeitstag feiern, oder eine Trauergemeinde, die Abschied von einem geliebten Menschen nimmt - eine Dorfkapelle verbindet Menschen, die auf dem Land leben, ob an schönen oder weniger schönen Tagen. Um eine wirklichkeitsnahe Dorfgemeinde auf einer Landschaft zu erhalten, darf die »Dorfkapelle« nicht fehlen!
Technische Daten: Altersklasse: ab 15 Jahre · Ausführung (allgemein): Dorfkapelle · Baugröße: N · Modellausführung (Modellbahn): Lasercutbausatz · Produktabmessung, Breite: 20 mm · Produktabmessung, Höhe: 45 mm · Produktabmessung, Länge: 23 mm
Weitere Informationen: | | Abmessungen: | (L x B x H) 23 x 20 x 45 mm | Produktabmessung, Höhe: | 45 mm | Produktabmessung, Länge: | 23 mm | Produktabmessung, Breite: | 20 mm | Marke: | NOCH | Modellausführung (Modellbahn): | Lasercutbausatz | Ausführung (allgemein): | Dorfkapelle | Baugröße: | N | Altersklasse: | ab 15 Jahre |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 10,28* | € 13,95* | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 8,46* | € 14,80* | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 17,76* | € 22,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|