Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABUS GWM100ME Gasmelder netzbetrieben detektiert Methan


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2276157-BP
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     GWM100ME
EAN/GTIN:
     4003318814433
Suchbegriffe:
Gasmelder
Gassensor
CO-Melder
Kohlenmonoxidmelder
ABUS GWM100ME Gasmelder netzbetrieben detektiert Methan

ABUS Gaswarnmelder GWM100ME

Schutz vor Gasexplosionen und –vergiftungen durch frühzeitige W;Detektion von Erdgas (Methan);Geprüft und zertifiziert nach EN50194-1:2009;

Wer mit Erdgas kocht oder heizt, sollte sich Gedanken um einen entsprechenden Gaswarnmelder machen. Erdgas enthält zu großen Teilen hochentzündliches Methan. Bei einer zu hohen Konzentration in der Luft droht die Selbstentzündung. Schon ein kleiner Funke, z. B. durch das Betätigen eines Lichtschalters, reicht, um eine Explosion auszulösen. Der Gaswarnmelder GWM100ME von ABUS warnt frühzeitig und zuverlässig vor kleinsten Mengen des gefährlichen Methans.

Ausstattung:
Schutz vor Gasexplosionen und –vergiftungen durch frühzeitige Warnung bei Austritt von Methangas;Detektion von Erdgas (Methan);Geprüft und zertifiziert nach EN50194-1:2009;BSI Kitemark™ – Gütezeichen für Qualität und Sicherheit;

Technische Daten:
Alarm bei Gas/Gasmenge: 6 % UEG (Untere Explosions-Grenze) · Inhalt: 1 St. · Produkt-Art: Gasmelder · Produktabmessung, Breite: 75 mm · Produktabmessung, Höhe: 115 mm · Produktabmessung, Tiefe: 36.5 mm · Stromaufnahme: weniger als 4 W · Stromversorgung (LOV): netzbetrieben · detektiert: Methan

Lieferumfang:
1x Gaswarnmelder GWM100ME inkl. Anschlussleitung,1x Wandhalter,1x Bedienungsanleitung,1x Installationsmaterial

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H x T) 75 x 115 x 36.5 mm
detektiert:
Methan
Produktabmessung, Tiefe:
36.5 mm
Produktabmessung, Höhe:
115 mm
Produktabmessung, Breite:
75 mm
Marke:
ABUS
Stromversorgung (LOV):
netzbetrieben
Alarm bei Gas/Gasmenge:
6 % UEG (Untere Explosions-Grenze)
Stromaufnahme:
weniger als 4 W
Produkt-Art:
Gasmelder
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: IP-Kamera, Network Camera, Netzwerkkamera, gasmelder abus, gasmelder, gassensor methan, ABUS, GWM100ME, Gaswarngerät, Kohlenmonoxid Melder
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 37,60*
€ 48,64*
€ 4,70*
ab € 38,92*
€ 50,09*
€ 4,90*
ab € 37,49*
€ 50,44*
€ 4,00*
ab € 39,22*
€ 50,98*
Lager 102
110
Frei Haus
ab € 41,70*
€ 53,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,75*
€ 63,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,30*
€ 63,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,61*
€ 60,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,16*
€ 57,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,75*
€ 55,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,70*
€ 49,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.