| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 102-2280530-BP Herst.-Nr.: TC-9122120 EAN/GTIN: 4064161091068 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | TRU COMPONENTS TC-9122120 Mikroschalter 250 V/AC 16 A 1 x Ein/(Ein) tastend 1 St.
Microschalter mit Hebel KW3-16A-2B
Technische Daten: Anschluss (Bauelemente): Flachstecker 6.3 mm · Betätigungsart: Metallhebel gerade · Funktionen (Schalter/Taster): tastend · Kontaktart (LOV): 1 Wechsler · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produktabmessung, Breite: 27.8 mm · Produktabmessung, Höhe: 15.9 mm · Produktabmessung, Länge: 10.3 mm · Schaltspannung: 250 V/AC · Schaltstellung: 1 x Ein/(Ein) · Schaltstrom (max.): 16 A · Temperatur (max.): 105 °C · Temperatur (min.): -25 °C
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Inhalt: | 1 St. | Abmessungen: | (L x B x H) 10.3 x 27.8 x 15.9 mm | Produktabmessung, Höhe: | 15.9 mm | Produktabmessung, Länge: | 10.3 mm | Produktabmessung, Breite: | 27.8 mm | Marke: | TRU COMPONENTS | Anschluss (Bauelemente): | Flachstecker 6.3 mm | Kontaktart (LOV): | 1 Wechsler | Betätigungsart: | Metallhebel gerade | Funktionen (Schalter/Taster): | tastend | Schaltstellung: | 1 x Ein/(Ein) | Typ (Hersteller-Typ): | TC-9122120 | Schaltstrom (max.): | 16 A | Schaltspannung: | 250 V/AC | Temperatur (max.): | 105 °C | Temperatur (min.): | -25 °C | Plastikfreie Verpackung: | Plastikfreie Verpackung | Produkt-Art: | Mikroschalter |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (3) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Einheit | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 4,00* | ab € 1,18* | € 2,08* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 102 | | ![](/p.gif) | | 2 | ![](/p.gif) | pro Stück | Frei Haus | ab € 1,23* | € 2,10* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 6 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Paket | € 6,99* | ab € 10,11* | € 14,57* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 102 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 4,20* zzgl. MwSt. ) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 102 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 102 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|