Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS TC-9122136 Mikroschalter 250 V/AC 16 A 1 x Ein/(Ein) tastend 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2280534-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     TC-9122136
EAN/GTIN:
     4064161090177
Suchbegriffe:
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
microschalter 250v 16a
TRU COMPONENTS TC-9122136 Mikroschalter 250 V/AC 16 A 1 x Ein/(Ein) tastend 1 St.

Microschalter mit Rolle KW3-16A-5B

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Flachstecker 6.3 mm · Betätigungsart: Stangenhebel · Funktionen (Schalter/Taster): tastend · Kontaktart (LOV): 1 Wechsler · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produktabmessung, Breite: 27.8 mm · Produktabmessung, Höhe: 15.9 mm · Produktabmessung, Länge: 10.3 mm · Schaltspannung: 250 V/AC · Schaltstellung: 1 x Ein/(Ein) · Schaltstrom (max.): 16 A · Temperatur (max.): 105 °C · Temperatur (min.): -25 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 10.3 x 27.8 x 15.9 mm
Produktabmessung, Höhe:
15.9 mm
Produktabmessung, Länge:
10.3 mm
Produktabmessung, Breite:
27.8 mm
Marke:
TRU COMPONENTS
Anschluss (Bauelemente):
Flachstecker 6.3 mm
Kontaktart (LOV):
1 Wechsler
Betätigungsart:
Stangenhebel
Funktionen (Schalter/Taster):
tastend
Schaltstellung:
1 x Ein/(Ein)
Typ (Hersteller-Typ):
TC-9122136
Schaltstrom (max.):
16 A
Schaltspannung:
250 V/AC
Temperatur (max.):
105 °C
Temperatur (min.):
-25 °C
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
Mikroschalter
Weitere Suchbegriffe: microschalter, microschalter 250v, TRU COMPONENTS, TC-9122136, Minischalter, Minitaster
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,30*
€ 2,30*
Lager 102
1621
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,37*
€ 2,31*
6 Tage
100
pro Paket
€ 6,99*
ab € 10,68*
€ 15,36*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.