Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modelcraft Messing Klemmverschluss 11.5 mm 4 mm 10 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-228224-BP
Hersteller:
     Modelcraft
Herst.-Nr.:
     228224
EAN/GTIN:
     4016138261936
Suchbegriffe:
04016138261936
Modelcraft
228224
Modelcraft Messing Klemmverschluss 11.5 mm 4 mm 10 St.

Klemmverschluss, 10er-Set

Dieses Set von Modelcraft enthält 10 Klemmverschlüsse (paasend für Bestellnummer 22 82 23).

Technische Daten:
Material: Messing · Produktabmessung, Länge: 11.5 mm · Produktabmessung, Ø: 4 mm

Hinweis:
Passend für Kugelkette (Best.-Nr. 22 82 23).
Weitere Informationen:
Inhalt:
10 St.
Abmessungen:
(Ø x L) 4 mm x 11.5 mm
Produktabmessung, Ø:
4 mm
Produktabmessung, Länge:
11.5 mm
Marke:
Modelcraft
Material:
Messing
Produkt-Art:
Klemmverschluss
Zertifizierungen:
RoHS
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
42
Frei Haus
ab € 2,96*
€ 4,84*
€ 4,00*
ab € 3,12*
€ 4,84*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,84*
€ 5,76
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,31*
€ 5,13
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,06*
€ 4,83
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,92*
€ 4,66
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,70*
€ 4,40
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 2,96*
€ 3,52
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,296* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.