Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soehnle Style Sense Bamboo Magic Digitale Personenwaage Wägebereich (max.)=180 kg Holz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2283862-BP
Hersteller:
     Soehnle
Herst.-Nr.:
     63880
EAN/GTIN:
     4006501638809
Suchbegriffe:
04006501638809
Soehnle
63880
Style Sense Bamboo Magic
Soehnle Style Sense Bamboo Magic Digitale Personenwaage Wägebereich (max.)=180 kg Holz

Digitale Personenwaage Style Sense Bamboo Magic

Faszinierend und innovativ: das Display erscheint erst beim Betreten der Waage
Leicht zu reinigende Trittfläche aus echtem, hochwertigem Bambus
Große weiß leuchtende LED-Anzeige (Ziffernhöhe 3,3 cm)

Bambus – natürlich und voll im Trend. Die digitale Personenwaage Style Sense Bamboo Magic aus echtem Bambus ist nicht nur ein optisches Highlight in jedem Badezimmer, sondern sie fühlt sich auch beim Betreten angenehm warm an. Besonders faszinierend: die innovative große LED-Anzeige mit ihren weiß leuchtenden Ziffern wird erst beim Betreten der Waage sichtbar. Angezeigt wird das Gewicht präzise in 100g-genauen Schritten bis maximal 180kg. Die große Trittfläche, die flache Bauweise und die rutschhemmenden Standfüße sorgen für maximale Sicherheit und einen komfortablen Stand. Mit automatischer Ein- und Ausschaltfunktion, inklusive Batterien.

Ausstattung:
Das Display erscheint erst beim Betreten der Waage
Leicht zu reinigende Trittfläche aus echtem, hochwertigem Bambus für ein angenehm warmes Fußgefühl
Große weiß leuchtende LED-Anzeige für beste Lesbarkeit des Gewichts auch bei schwierigen Lichtverhältnissen (Ziffernhöhe 3,3 cm)
Komfortabler, sicherer Stand dank flacher Bauweise und großer Trittfläche
Stabile Wiegefläche mit rutschemmenden Standfüßen und abgerundeten Ecken für maximale Sicherheit
Praktische und energiesparende Ein- und Ausschaltautomatik
Präzise Wiegeergebnisse durch integrierte Soehnle 4-Sensoren-Technik (100g-genaue Teilung)
Sehr hohe Tragkraft bis zu einem maximalen Gewicht von 180 kg
Mitgelieferte Batterien ermöglichen eine sofortige Inbetriebnahme
Anzeige einfach umschaltbar zwischen kg und lb

Technische Daten:
Genauigkeit (Details): 100 g · Herstellerfarbe: Holz · Körper-Analyse-Funktionen: Gewicht · Material (Trittfläche): Bambus · Maßeinheit: kg,lb,st · Produktabmessung, Breite: 300 mm · Produktabmessung, Höhe: 33 mm · Produktabmessung, Länge: 300 mm · Wägebereich (max.): 180 kg

Lieferumfang:
Digitale Personenwaage,Batterien (4 x 1,5 V AA),Bedienungsanleitung

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 300 x 300 x 33 mm
Herstellerfarbe:
Holz
Produktabmessung, Höhe:
33 mm
Produktabmessung, Länge:
300 mm
Produktabmessung, Breite:
300 mm
Körper-Analyse-Funktionen:
Gewicht
Material (Trittfläche):
Bambus
Maßeinheit:
kg | lb | st
Genauigkeit (Details):
100 g
Wägebereich (max.):
180 kg
Produkt-Art:
Digitale Personenwaage
Weitere Suchbegriffe: Körperwaage
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
15
Frei Haus
ab € 34,85*
€ 45,75*
€ 4,00*
ab € 31,47*
€ 47,54*
€ 3,50*
ab € 44,07*
€ 57,40*
7 Tage
3
€ 6,99*
ab € 45,56*
€ 58,90*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,75*
€ 54,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,30*
€ 53,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,47*
€ 50,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,34*
€ 48,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,39*
€ 46,87
pro Stück
ab 25 Stück
€ 39,26*
€ 46,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,85*
€ 41,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 4,61*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12714150
ab € 1,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.